Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter UHD - Wagen für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 127-203.2 cm (50"-80")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter UHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter UHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter UHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter UHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter UHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter UHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter UHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter UHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter UHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter UHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     2753M-906866
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     24-192-085
EAN/GTIN:
     0698833016154
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter UHD - Wagen für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 127-203.2 cm (50"-80")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  24-192-085
EAN/UPC  0698833016154

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter UHD - Wagen
Produkttyp  Wagen
Neigung  20°
Anheben  50.8 cm
Rotation  90°
Anpassungen  Neigung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  127-203.2 cm (50"-80")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 200 mm, 500 x 200 mm, 300 x 400 mm, 500 x 400 mm
Max. Ladegewicht  54.4 kg
Farbe  Schwarz
Anz. Räder  4
Packungsinhalt  Display- und Ablageeinheit, untere Ablage, hintere Kabelablage, Kabelkanalkit

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Display- und Ablageeinheit, untere Ablage, hintere Kabelablage, Kabelkanalkit
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 200 mm, 500 x 200 mm, 300 x 400 mm, 500 x 400 mm
Kabelaufbewahrung  Modulares Kabelmanagement
Empfohlene Display-Größe  127-203.2 cm (50"-80")
Neigung  20°
Anheben  50.8 cm
Rotation  90°
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  54.4 kg
Mindestladegewicht  40.8 kg
Anz. Räder  4
Raddurchmesser  10 cm
Anz. Bremsen  2
Funktionen  Verstellbare Höhe, Drehturm, feststellbare Rollen, Constant Force Technology
Details  Hochformat, Querformat
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  168 cm x 50.3 cm x 33.5 cm / 46 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
53,0 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Kabelaufbewahrung:
Modulares Kabelmanagement
Empfohlene Display-Größe:
127-203.2 cm (50"-80")
Neigung:
20°
Anheben:
50.8 cm
Rotation:
90°
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
54.4 kg
Mindestladegewicht:
40.8 kg
Anz. Räder:
4
Raddurchmesser:
10 cm
Anz. Bremsen:
2
Details:
Hochformat, Querformat
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
168 cm x 50.3 cm x 33.5 cm / 46 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, Rollbock Materialstütze, Rollenbock Materialstütze, Rollenständer für Materialzufuhr, Rollständer für Materialzufuhr, multimediawagen ergotron, av wagen, multimediawagen schwarz, ergotron, mobile, neoflex, mediacenter, flex, 24192085, wagen, patentierte, constant, force, technologie, flachbildschirm, schwarz, bildschirmgröße:, 127203.2, 50"80", bildschirmgre, 1272032, 5080, bildschirmgröße, anhebung, 51cm, black, 41544kg, 127190cm, 5075zoll
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 646,75*
€ 726,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 741,24*
€ 819,47*
1 Tag
2
€ 9,50*
ab € 744,90*
€ 821,88*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,92*
€ 826,98*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 767,69*
€ 845,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,43*
€ 1.006,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,45*
€ 1.001,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,50*
€ 978,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,53*
€ 953,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,69*
€ 913,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.