Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-906867 Herst.-Nr.: 24-190-085 EAN/GTIN: 0698833016130 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter LD - Wagen für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 68.6 - 101.6 cm (27" - 101,60cm (40")) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 mm, 400 x 100 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 200 mm, 300 x 100 mm, 200 x 100 mm, 500 x 200 mm, 300 x 400 mm, 500 x 400 mm | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 24-190-085 | EAN/UPC | 0698833016130 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter LD - Wagen | Produkttyp | Wagen | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | Empfohlene Display-Größe | 68.6 - 101.6 cm (27" - 101,60cm (40")) | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 mm, 400 x 100 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 200 mm, 300 x 100 mm, 200 x 100 mm, 500 x 200 mm, 300 x 400 mm, 500 x 400 mm | Max. Ladegewicht | 22.7 kg | Farbe | Schwarz |
Ausführliche Details Allgemein | | Farbe | Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Wagen | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 mm, 400 x 100 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 200 mm, 300 x 100 mm, 200 x 100 mm, 500 x 200 mm, 300 x 400 mm, 500 x 400 mm | Empfohlene Display-Größe | 68.6 - 101.6 cm (27" - 101,60cm (40")) | Max. Ladegewicht | 22.7 kg | Funktionen | Verstellbare Höhe, Neigbar, Hoch-/Querformat, eingebauter Flachbildschirm-Lift, Constant Force Technology | | |
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 45,5 kg | Farbe: | Schwarz | Typ: | Wagen | Empfohlene Verwendung: | LCD-Display | Empfohlene Display-Größe: | 68.6 - 101.6 cm (27" - 101,60cm (40")) | Max. Ladegewicht: | 22.7 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, Rollbock Materialstütze, Rollenbock Materialstütze, Rollenständer für Materialzufuhr, Rollständer für Materialzufuhr, multimediawagen ergotron, av wagen, ergotron, neoflex, mobile, flex, mediacenter, 24190085, wagen, patentierte, constant, force, technologie, lcddisplay, aluminium, stahl, abskunststoff, zinklegierung, verbundkunststoff, schwarz, bildschirmgröße:, 68.6152.4, 27"60", bildschirmgre, 6861524, 2760, display, kunststoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 648,76* | € 726,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 732,93* | € 812,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,50* | ab € 747,28* | € 821,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 747,05* | € 826,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 791,60* | € 867,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|