Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Multimediawagen
>
Artikel
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter VHD - Wagen - Patentierte Constant Force Technologie - für LCD-Display - Kapazität 22,7 - 40,8 kg - Aluminium, Stahl, ABS-Kunststoff, Zinkle...
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Ergotron
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-906868
Hersteller:
Ergotron
Herst.-Nr.:
24-191-085
EAN/GTIN:
0698833016147
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Übersicht
Kurzinfo
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter VHD - Wagen für LCD-Display - Grau - Bildschirmgröße: 94 - 139.7 cm (37" - 139,70cm (55")) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 200 mm, 500 x 200 mm, 300 x 400 mm, 500 x 400 mm
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Ergotron
Hersteller Art. Nr.
24-191-085
EAN/UPC
0698833016147
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter VHD - Wagen
Produkttyp
Wagen
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
94 - 139.7 cm (37" - 139,70cm (55"))
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 200 mm, 500 x 200 mm, 300 x 400 mm, 500 x 400 mm
Max. Ladegewicht
41 kg
Farbe
Grau
Ausführliche Details
Allgemein
Farbe
Grau
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 200 mm, 500 x 200 mm, 300 x 400 mm, 500 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe
94 - 139.7 cm (37" - 139,70cm (55"))
Max. Ladegewicht
41 kg
Funktionen
Verstellbare Höhe, Drehturm, Neigbar, feststellbare Rollen, Constant Force Technology
Weitere Informationen:
Gewicht:
45,8 kg
Farbe:
Grau
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe:
94 - 139.7 cm (37" - 139,70cm (55"))
Max. Ladegewicht:
41 kg
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
AV-Wagen
,
Media-Wagen
,
Multimediawagen
,
TV-Wagen
,
Rollbock Materialstütze
,
Rollenbock Materialstütze
,
Rollenständer für Materialzufuhr
,
Rollständer für Materialzufuhr
,
multimediawagen ergotron
,
av wagen
,
ergotron
,
mobile
,
mediacenter
,
neoflex
,
flex
,
24191085
,
wagen
,
patentierte
,
constant
,
force
,
technologie
,
lcddisplay
,
kapazität
,
aluminium
,
stahl
,
abskunststoff
,
zinklegierung
,
glasgefülltes
,
nylon
,
schwarz
,
bildschirmgröße:
,
94190.5
,
37"75
,
kapazitt
,
glasgeflltes
,
bildschirmgre
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1231
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 380,23*
€ 452,34*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 540,18*
€ 615,51*
Lager 128
Frei Haus
ab € 646,48*
€ 728,32*
Lager 855
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 744,16*
€ 822,41*
Lager 2218
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 747,09*
€ 824,86*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,51*
€ 732,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,46*
€ 721,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,35*
€ 698,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,45*
€ 681,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,18*
€ 642,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen