Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 90GC01E0-BGW000 Videospielstuhl Teil und Zubehör (90GC01E0-BGW000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Cosmic Mat
ASUS ROG Cosmic Mat
ASUS ROG Cosmic Mat
ASUS ROG Cosmic Mat
Artikel-Nr.:
     2753M-9092663
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90GC01E0-BGW000
EAN/GTIN:
     4711387042274
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Gaming Stuhl
Gamingstuhl

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Stuhlmatte
Produktfarbe  Schwarz
Material  Polyester, Gummi
Rutschfest  Ja
Waschbar  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1170 mm
Tiefe  1170 mm
Gewicht  2,49 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
68,8 kg
Produkttyp:
Stuhlmatte
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyester, Gummi
Rutschfest:
Ja
Waschbar:
Ja
Breite:
1170 mm
Tiefe:
1170 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatten, asus, 90gc01e0bgw000, 90gc01e0, bgw000, cosmic, zubehör, zubehr, podložka, gaming, stuhl, stuhlunterlage, videospielstuhl, teil, podloka
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 67,18*
€ 86,62*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 73,60*
€ 94,43*
€ 6,78*
ab € 77,66*
€ 99,31*
€ 6,90*
ab € 95,43*
€ 121,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 137,22*
€ 170,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.