Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club 3D CAC-1917 - Netzteil - GaN-Technologie - 140 Watt - 5 A - Power Delivery 3.1, PD/PPS - 4 Ausgabeanschlussstellen (USB, 3 Stück USB-C) - auf Kabel: USB-C - International


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLUB3D CAC-1917 Netzteil 140 W
CLUB3D CAC-1917 Netzteil 140 W
CLUB3D CAC-1917 Netzteil 140 W
CLUB3D CAC-1917 Netzteil 140 W
CLUB3D CAC-1917 Netzteil 140 W
CLUB3D CAC-1917 Netzteil 140 W
CLUB3D CAC-1917 Netzteil 140 W
CLUB3D CAC-1917 Netzteil 140 W
CLUB3D CAC-1917 Netzteil 140 W
CLUB3D CAC-1917 Netzteil 140 W
CLUB3D CAC-1917 Netzteil 140 W
Artikel-Nr.:
     2753M-9233224
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1917
EAN/GTIN:
     8719214472733
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Club 3D CAC-1917 - Netzteil - GaN-Technologie - 140 Watt - 5 A - Power Delivery 3.1, PD/PPS - 4 Ausgabeanschlussstellen (USB, 3 x USB-C) - auf Kabel: USB-C - International
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Club 3D
Hersteller Art. Nr.  CAC-1917
Modell  Club 3D CAC-1917
EAN/UPC  8719214472733

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Club 3D CAC-1917 Netzteil - GaN-Technologie - USB, 3 x USB-C - 140 Watt
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.6 cm x 3.1 cm x 9.6 cm
Gewicht  387 g
Lokalisierung  International
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 4: USB, 3 x USB-C - auf Kabel: USB-C
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Elektrischer Strom max.  5 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.1, PD/PPS
Gestellte Leistung  140 Watt
Details zum Leistungsgerät  - 24-poliger USB-C - Ausgang - 28 V - 140 W - 5 A
2 x - 24-poliger USB-C - Ausgang - 20 V - 65 W - 3.25 A
- 4-polig USB-Typ A - Ausgang - 5 V - 12 W - 2.4 A
Kabel  USB-C Ladekabel - 1 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Breite  7.6 cm
Tiefe  3.1 cm
Höhe  9.6 cm
Gewicht  387 g
Lokalisierung  International
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 4: 4-polig USB Typ A, 3 x 24-polig USB-C
Gestellte Leistung  140 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ  USB-C
Elektrischer Strom max.  5 A
Details zum Leistungsgerät  24-poliger USB-C - Ausgang - 28 V - 140 W - 5 A
2 x 24-poliger USB-C - Ausgang - 20 V - 65 W - 3.25 A
4-polig USB-Typ A - Ausgang - 5 V - 12 W - 2.4 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.1, PD/PPS
Merkmale  Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, GaN Technology, Übertemperaturschutz
  
Verschiedenes  
Packungstyp  Box
Zubehör im Lieferumfang  Adapter für Netzstecker (EU), Netzsteckeradapter (GB), Netzsteckeradapter (US), power plug adapter (C8)
Enthaltene Kabel  USB-C Ladekabel - 1 m
Kennzeichnung  FCC, RoHS, EMI
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  13 cm
Transporttiefe  5.5 cm
Transporthöhe  11 cm
Transportgewicht  466 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Netzteil
Breite:
7.6 cm
Tiefe:
3.1 cm
Höhe:
9.6 cm
Lokalisierung:
International
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 4: 4-polig USB Typ A, 3 x 24-polig USB-C
Gestellte Leistung:
140 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ:
USB-C
Elektrischer Strom max.:
5 A
Schnellladetechnologie:
Power Delivery 3.1, PD/PPS
Packungstyp:
Box
Enthaltene Kabel:
USB-C Ladekabel - 1 m
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, EMI
Transportbreite:
13 cm
Transporttiefe:
5.5 cm
Transporthöhe:
11 cm
Transportgewicht:
466 g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Reiseladegerät, netzteil notebook usb c, netzteil notebook, 1917, cac1917, club3d, usbc, 140w, club, reiseladegerät, netzteil, gantechnologie, watt, power, delivery, pd/pps, ausgabeanschlussstellen, kabel:, international, reiseladegert, pdpps, kabel, technologie, 3xusb, 1xusb, retail, reisenetzteil, 1fach, reise
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 3,51*
ab € 44,35*
€ 58,55*
€ 6,90*
ab € 57,56*
€ 74,18*
€ 6,78*
ab € 62,55*
€ 80,05*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 64,36*
€ 82,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,58*
€ 85,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.