Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-924417 Herst.-Nr.: 12128 EAN/GTIN: 4250234521284 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Walimex 35x45mm Passport - Hand-Fotostanzer - Papier | Gruppe | Cutters und Trimmers | Hersteller | WALSER | Hersteller Art. Nr. | 12128 | EAN/UPC | 4250234521284 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Walimex 35x45mm Passport - Hand-Fotostanzer | Typ | Hand-Fotostanzer | Geschnittenes Material | Papier | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Hand-Fotostanzer | Gewicht | 510 g | | | Schneidegerät | | Geschnittenes Material | Papier | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,6 kg | Typ: | Hand-Fotostanzer | Geschnittenes Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fotoschneider, 12128, walimex, 35x45mm, passbildstanze, mantona, passport, handfotostanzer, papier, hand, fotostanzer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,04* | € 41,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,23* | € 41,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,57* | € 44,73* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 48,56* | € 64,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|