Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Fotoschneidegerät

  Fotoschneidegerät  (4 Angebote unter 28.456.281 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fotoschneidegerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fotoschneidegerät"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Walimex 12128 Stanze, Nägel-Set & Punze (4 Angebote) 
Passbilder in Sekunden gestanzt. - solide Verarbeitung. - saubere Schnittkanten.
Walser
12128
ab € 28,88*
pro Stück
 
 Stück
Walimex 17933 Papierschneidemaschine (3 Angebote) 
Fotos in Sekunden gestanzt. - Sehr solide Verarbeitung. - Saubere Schnittkanten. - Ideal für Visa für die USA. Sparen Sie sich die Zeit, Bilder umständlich mit einer Schneidemaschine auszuschneiden...
Walser
17933
ab € 32,66*
pro Stück
 
 Stück
DÖRR 50x70 mm 102015 Fotostanze (3 Angebote) 
DÖRR 50x70 mm 102015 Fotostanze Dörr Passbildstanze 50 x 70 mm Schnittmaß 50 x 70 mm Ideal für Bewerbungsfotos Massive Ausführung mit solider Mechanik und breitem Handgriff. Gute Handhabung mit wen...
Dörr
102015
ab € 61,27*
pro Stück
 
 Stück
Walimex 16770 Kameraausrüstung (2 Angebote) 
Sparen Sie sich die Zeit, Bilder umständlich mit einer Schneidemaschine auszuschneiden. Die Passbildstanze von walimex erledigt diese Arbeit im Nu! Die Passbildstanze zum Ausstanzen von amtlichen L...
Walser
16770
ab € 49,15*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Fotoschneidegerät
^

Der Fotoschneider zum präzisen Ausstanzen von Fotos

Um für Ausweise, die Bewerbungsmappe oder andere Dokumente Passfotos und andere amtliche Lichtbilder präzise zuschneiden zu können, sollte stets das richtige Schneidegerät zur Verfügung stehen. Innerhalb kürzester Zeit lassen sich mit dem Fotoschneider Fotos mit bestimmten Maßen mühelos ausstanzen, die beispielsweise mit dem Fotodrucker auf Fotopapier gedruckt wurden.

Funktionsweise des Fotoschneiders

Neben den exakt angeglichenen Schnittkanten geht mit der Verwendung des Fotoschneiders eine enorme Zeitersparnis einher, die mithilfe einer Papierschere nicht zu erreichen wäre. Ausgefranste Ecken gehören mit der Nutzung des praktischen Bürobedarfs demzufolge ebenfalls der Vergangenheit an.

Nach dem Einlegen des Fotos in das dafür vorgegebene Fach wird durch einfaches Pressen die Stanze betätigt, die über scharfe Schneiden verfügt. Robuste, massive Materialien gewährleisten hierbei die Langlebigkeit des Schneiders, wobei auch größere Papierstärken und auch Folien gestanzt werden können. Ein breiter, ergonomisch geformter Handgriff ermöglicht darüber hinaus das sichere Ausstanzen von zahlreichen Fotos. Wegen der geringen Größe des Werkzeugs selbst, ist die Aufbewahrung in der Schublade vom Schreibtisch ferner gegeben, sodass rund um den Schreibtisch herum Ordnung und Übersicht herrscht.

Um die Bilder dauerhaft vor Nässe oder auch vor Schmutz und Lichteinflüssen zu schützen, eignen sich nach dem Ausschneiden ein Laminator und die passenden Laminiertaschen. Alternativ erweisen sich auch Fotohüllen als geeignete Wahl, aus denen die Bilder zügig wieder entnommen werden können. Je nach Bedarf können Fotoschneider die Bilder zum Beispiel auf die Maße 50 x 50 zurechtschneiden. Aber auch Modelle, die Fotos auf die Maße 50 mm x 70 mm oder 35 mm x 45 mm ausstanzen, sollten für Fotografen, wie auch als Schul- und Bastelbedarf stets griffbereit sein.

Weitere Empfehlungen im Überblick

Um professionelle Fotos schießen zu können, ist die entsprechende Kamera bzw. der entsprechende Fotoapparat unabdingbar, der am besten in einer dafür vorgesehenen Kameratasche untergebracht wird. Auf Fotokarton oder Fotokopierpapier ausgedruckt, können die Bilder auch im Fotoalbum einen geeigneten Platz finden, das sich optimal als Geschenkidee eignet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.