Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Objektiv
>
Teleobjektiv
>
Artikel
mantona Walimex - Teleobjektiv - 500 mm - f/8.0 - Sony A-type - für Sony a DSLR-A100, A230, A290, A330, A380, A390, A450, A500, A550, A560, A580, SLT-A33, A55 (12726)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-924527
Hersteller:
Walser
Herst.-Nr.:
12726
EAN/GTIN:
4250234527262
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Übersicht
Kurzinfo
Walimex - Teleobjektiv - 500 mm - f/8.0 - Sony A-type - für Sony a DSLR-A100, A230, A290, A330, A380, A390, A450, A500, A550, A560, A580, SLT-A33, A55
Gruppe
Objektiv/Filter
Hersteller
WALSER
Hersteller Art. Nr.
12726
Modell
Walimex
EAN/UPC
4250234527262
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Walimex Teleobjektiv - 500 mm
Objektivsystem
Teleobjektiv
Für
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp
Sony A-type
Blendenöffnung
F/8.0
Brennweite
500 mm
Min. Fokussierungsabstand
10 m
Fokuseinstellung
Manuell
Objektivkonstruktion
4 Gruppen / 4 Elemente
Besondere Funktionen
Tele
Filtergröße
67 mm
Länge
29.8 cm
Gewicht
640 g
Entwickelt für
Konica Minolta Dynax 5D, 7D; MAXXUM 5D, 7D; Sony a DSLR-A100, DSLR-A200, DSLR-A230, DSLR-A290, DSLR-A300, DSLR-A330, DSLR-A350, DSLR-A380, DSLR-A390, DSLR-A450, DSLR-A500, DSLR-A550, DSLR-A560, DSLR-A580, DSLR-A700, DSLR-A850, DSLR-A900, SLT-A33, SLT-A55
Ausführliche Details
Allgemein
Länge
29.8 cm
Gewicht
640 g
Objektivsystem
Typ
Teleobjektiv
Besondere Funktionen
Tele
Für
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite
500 mm
Blendenöffnung
F/8.0
Mindestöffnung
F/32
Min. Fokussierungsabstand
10 m
Fokuseinstellung
Manuell
Max. Sichtwinkel
5 Grad
Objektivkonstruktion
4 Gruppen / 4 Elemente
Filtergröße
67 mm
Vergütung
Beschichtet
Befestigungstyp
Sony A-type
Passende Befestigungen
Four Thirds, T-Anschluss
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel, Objektivkasten
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Konica Minolta Dynax 5D, 7D
Konica Minolta MAXXUM 5D, 7D
Sony a DSLR-A100, DSLR-A100H, DSLR-A100K, DSLR-A100KB, DSLR-A100KS, DSLR-A100W, DSLR-A200, DSLR-A200H, DSLR-A200K, DSLR-A200W, DSLR-A230, DSLR-A230H, DSLR-A230L, DSLR-A230Y, DSLR-A290L, DSLR-A290Y, DSLR-A300, DSLR-A300C, DSLR-A300H, DSLR-A300K, DSLR-A300W, DSLR-A300X, DSLR-A330, DSLR-A330G, DSLR-A330H, DSLR-A330L, DSLR-A330Y, DSLR-A350, DSLR-A350BDL, DSLR-A350H, DSLR-A350K, DSLR-A350M, DSLR-A350W, DSLR-A350X, DSLR-A380, DSLR-A380H, DSLR-A380L, DSLR-A380Y, DSLR-A390H, DSLR-A390L, DSLR-A390Y, DSLR-A450, DSLR-A450L, DSLR-A450Y, DSLR-A500, DSLR-A500H, DSLR-A500L, DSLR-A500Y, DSLR-A550, DSLR-A550H, DSLR-A550L, DSLR-A550Y, DSLR-A550Z, DSLR-A560, DSLR-A560L, DSLR-A560Y, DSLR-A580, DSLR-A580L, DSLR-A580Y, DSLR-A700, DSLR-A700H, DSLR-A700K, DSLR-A700M, DSLR-A700P, DSLR-A700Z, DSLR-A850, DSLR-A850Q, DSLR-A900, SLT-A33, SLT-A33L, SLT-A33Y, SLT-A55, SLT-A55V, SLT-A55VL, SLT-A55VY
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Länge:
29.8 cm
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
500 mm
Blendenöffnung:
F/8.0
Mindestöffnung:
F/32
Min. Fokussierungsabstand:
10 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
5 Grad
Objektivkonstruktion:
4 Gruppen / 4 Elemente
Filtergröße:
67 mm
Vergütung:
Beschichtet
Befestigungstyp:
Sony A-type
Passende Befestigungen:
Four Thirds, T-Anschluss
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel, Objektivkasten
... >
Lager 2753
>
Digitalkamerazubehör
>
Objektive und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Teleobjektiv
,
walimex objektiv
,
teleobjektiv
,
12726
,
walimex
,
sony
,
mantona
,
50080
,
dslr
,
f/8.0
,
atype
,
dslra100
,
a230
,
a290
,
a330
,
a380
,
a390
,
a450
,
a500
,
a550
,
a560
,
a580
,
slta33
,
linsenobjektiv
,
minolta
,
af/sony
,
afsony
,
type
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 142,30*
€ 180,56*
Lager 102
3 Tage
92
Frei Haus
ab € 140,71*
€ 180,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen