Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro - Teleobjektiv - 500 mm - f/6.3 DX - Canon EF - für Canon EOS 1000, 1100, 1D, 1Ds, 40, 450, 50, 500, 550, 5D, 60, 600, 650, 6D, 7D, C100, C300 (15535)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 15535 Kameraobjektiv
Walimex 15535 Kameraobjektiv
Walimex 15535 Kameraobjektiv
Walimex 15535 Kameraobjektiv
Artikel-Nr.:
     2753M-924788
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15535
EAN/GTIN:
     4250234555357
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro - Teleobjektiv - 500 mm - f/6.3 DX - Canon EF - für Canon EOS 1000, 1100, 1D, 1Ds, 40, 450, 50, 500, 550, 5D, 60, 600, 650, 6D, 7D, C100, C300
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  15535
Modell  Walimex Pro
EAN/UPC  4250234555357

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Teleobjektiv - 500 mm
Objektivsystem  Teleobjektiv
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Canon EF
Blendenöffnung  F/6.3
Brennweite  500 mm
Min. Fokussierungsabstand  2 m
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  6 Gruppen / 7 Elemente
Besondere Funktionen  Tele
Länge  12 cm
Gewicht  705 g
Entwickelt für  Canon EOS 1000D, 10D, 1100D, 1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds, 1Ds Mark II, 1Ds Mark III, 20D, 300D, 30D, 350D, 400D, 40D, 450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 600D, 60D, 650D, 6D, 7D, C100, C300

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  12 cm
Durchmesser  9.5 cm
Gewicht  705 g
  
Objektivsystem  
Typ  Teleobjektiv
Besondere Funktionen  Tele
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite  500 mm
Blendenöffnung  F/6.3
Min. Fokussierungsabstand  2 m
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  5 Grad
Objektivkonstruktion  6 Gruppen / 7 Elemente
Größe hinterer Filter  34 mm
Befestigungstyp  Canon EF
Passende Befestigungen  Canon EF, T-Anschluss
Merkmale  Filtereinbau hinten
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Objektivdeckel, Objektivkasten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon EOS 1000D, 10D, 1100D, 1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds, 1Ds Mark II, 1Ds Mark III, 20D, 300D, 30D, 350D, 400D, 40D, 450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 600D, 60D, 650D, 6D, 7D, C100, C300

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Länge:
12 cm
Durchmesser:
9.5 cm
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
500 mm
Blendenöffnung:
F/6.3
Min. Fokussierungsabstand:
2 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
5 Grad
Objektivkonstruktion:
6 Gruppen / 7 Elemente
Größe hinterer Filter:
34 mm
Befestigungstyp:
Canon EF
Passende Befestigungen:
Canon EF, T-Anschluss
Merkmale:
Filtereinbau hinten
Zubehör im Lieferumfang:
Objektivdeckel, Objektivkasten
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef teleobjektiv, teleobjektiv, walimex objektiv, 15535, canon, walimex, mantona, 1000, 1100, 50063, dslr, spiegel, f/6.3, c100, c300, spiegeltele
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 214,75*
€ 241,91*
3 Tage
734
Frei Haus
ab € 213,62*
€ 241,92*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 379,87*
€ 423,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,00*
€ 285,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.