Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Musicman Mini - Digitalplayer - grün (3529)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-983639
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     3529
EAN/GTIN:
     4260101736208
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher

Übersicht

Kurzinfo  Technaxx Musicman Mini - Digitalplayer - grün
Gruppe  Tragbares Audio
Hersteller  Technaxx
Hersteller Art. Nr.  3529
Modell  Musicman Mini
EAN/UPC  4260101736208

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Technaxx Musicman Mini - Digitalplayer
Produkttyp  Digitalplayer USB-Flash-Laufwerk und flash-basiert
Farbe  Grün
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm x 5 cm x 5 cm
Gewicht  117 g
iPod-Kompatibilität  iPod, iPhone, iPad
Wiedergabe-Digitalstandards  MP3
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD
Batterie  Player - wiederaufladbar - 600 mAh

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Digitalplayer
Digitalplayertyp  USB-Flash-Laufwerk und flash-basiert
Breite  5 cm
Tiefe  5 cm
Höhe  5 cm
Gewicht  117 g
Farbe  Grün
Unterstützte Digital-Audio-Standards  MP3
  
Audiosystem  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Audio Line-In (Mini-Phone 3,5 mm)
USB (5-polig Micro-USB Typ B)
  
Verschiedenes  
iPod-Kompatibilität  iPod, iPhone, iPad
Zubehör im Lieferumfang  Audiokabel, USB-Kabel, Tragriemen (Handgelenk)
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
1 x Audiokabel
  
Batterie  
Batterie  Player - wiederaufladbar
Kapazität  600 mAh
Betriebszeit (bis zu)  5 Stunde(n)
Ladezeit  3 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Digitalplayer
Digitalplayertyp:
USB-Flash-Laufwerk und flash-basiert
Breite:
5 cm
Tiefe:
5 cm
Höhe:
5 cm
Farbe:
Grün
Unterstützte Digital-Audio-Standards:
MP3
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD
iPod-Kompatibilität:
iPod, iPhone, iPad
Zubehör im Lieferumfang:
Audiokabel, USB-Kabel, Tragriemen (Handgelenk)
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel , 1 x Audiokabel
Batterie:
Player - wiederaufladbar
Kapazität:
600 mAh
Betriebszeit (bis zu):
5 Stunde(n)
Ladezeit:
3 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, mini lautsprecher, technaxx, 3529, mini, musicman, grün, soundstation, digital, player, green, lautsprecher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,41*
€ 21,23*
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 21,24*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 23,30*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 30,43*
€ 37,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,61*
€ 40,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870560
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.