Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch - Akku für Elektrowerkzeug Li-Ion 2 Ah - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2175218
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z0002X
EAN/GTIN:
     3165140730358
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack

Übersicht

Kurzinfo  Bosch - Akku für Elektrowerkzeug Li-Ion 2 Ah - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  1600Z0002X
Modell  
EAN/UPC  3165140730358

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch Akku für Elektrowerkzeug - Li-Ion
Produkttyp  Akku für Elektrowerkzeug
Gewicht  235 g
Batterie  Lithium-Ionen 2 Ah

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Akku für Elektrowerkzeug
Gewicht  235 g
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  10.8 V
Kapazität  2 Ah

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Akku für Elektrowerkzeug
Farbe:
Schwarz
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 V
Kapazität:
2 Ah
Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch 12 v li ion, akku für bosch, akku für bosch 12v, bosch, 1600z0002x, 1600, 0002, liion, batterie, schwarz, professional, ersatzakku, power, tools, werkzeugakku, 20ah, 480225, akkupack, ersatz, akku, werkzeug, robert, gmbh, 2.0ah, lithiumionen, stück, akumuliatorius, 108vkompatibel, stck
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,10*
€ 40,85*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 32,98*
€ 41,05*
5 Tage
104
1
€ 5,90*
ab € 33,18*
€ 41,24*
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 35,15*
€ 43,80*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 47,10*
€ 55,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
060186810F
ab € 101,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.