Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita SG1251J - Wandstrehler - 1400 W - 125 mm (SG1251J)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita SG1251J Wandschlitzfräse 12,5 cm 10000 RPM 1400 W
Makita SG1251J Wandschlitzfräse 12,5 cm 10000 RPM 1400 W
Artikel-Nr.:
     2753W-2568591
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     SG1251J
EAN/GTIN:
     0088381682060
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse

Übersicht

Kurzinfo  Makita SG1251J - Wandstrehler - 1400 W - 125 mm
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  SG1251J
Modell  SG1251J
EAN/UPC  0088381682060

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita SG1251J - Wandstrehler - 1400 W - 125 mm
Produkttyp  Wandstrehler - 1400 W - 125 mm
Geschwindigkeit  10000 1/min

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Wandstrehler - 1400 W - 125 mm
Geschwindigkeit  10000 1/min
Dorngröße  22.23 mm
Kapazität  Schnitttiefe - Min.: 0 mm - max.: 30 mm
Schnittbreite - Min.: 6 mm - max.: 30 mm
Merkmale  Spindelarretierung, Sanftanlauf, Super Joint System (SJS)
  
Tragetasche  
Typ  MAKPAC 4 Kasten
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Inbusschlüssel, Schlüssel
Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration - 4 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Schallleistung - 113 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Schalldruck - 102 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15.1 cm
Tiefe  35 cm
Höhe  17.8 cm
Gewicht (ohne Kabel)  4.3 kg
Kabellänge  5 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,9 kg
Produkttyp:
Wandstrehler - 1400 W - 125 mm
Geschwindigkeit:
10000 1/min
Dorngröße:
22.23 mm
Merkmale:
Spindelarretierung, Sanftanlauf, Super Joint System (SJS)
Typ:
MAKPAC 4 Kasten
Mitgeliefertes Zubehör:
Inbusschlüssel, Schlüssel
Breite:
15.1 cm
Tiefe:
35 cm
Höhe:
17.8 cm
Gewicht (ohne Kabel):
4.3 kg
Kabellänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Flachdübelfräse, Lamellendübelfräse, Lamellennutfräse, Nutfräse, Schattenfugenfräse, flachdübelfräse makita, flachdübelfräse, makita, sg1251j, 1251, 1400, wandstrehler, mauernutfräse, mauernutfrse, 623030, 10000, stück, 30mm, 1400w, 10.000umin., 125mm, wandstehler, werkzeug, gmbh, überlastschutz, schwarz, grau, stck, 45kg, 10000umin, berlastschutz, 000u
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 356,12*
€ 386,20*
€ 4,90*
ab € 354,53*
€ 386,21*
€ 6,90*
ab € 357,61*
€ 386,32*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 359,90*
€ 389,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,78*
€ 390,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,20*
€ 459,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,20*
€ 454,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,07*
€ 440,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,59*
€ 431,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,12*
€ 423,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
0601621703
ab € 451,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.