Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. Grabegabel D-Griff G5141 (G5141)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2623351
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     G5141
EAN/GTIN:
     5013969965506
Suchbegriffe:
Grabegabel
Spatengabel
ck spatengabel
grabegabel

Übersicht

Gabelspaten, breite Form

Zinken aus rostfreiem Stahl. Robuster Kunststoff-Schaft mit Stahlkern für Langlebigkeit.

Technische Daten:
Gartenwerkzeug-Besonderheiten: D-Griff Gartenwerkzeug-Typ (Kategorisierung): Grabegabel Gewicht: 1.7 kg Produktabmessung, Länge: 1000 mm Weitere technische Daten: Kopf: 280 x 180 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,23*
€ 49,76*
€ 6,90*
ab € 36,44*
€ 49,76*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 43,50*
€ 59,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,18*
€ 76,67*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 90,31*
€ 114,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.