Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Werkstatt Torx-Schraubendreher 367 Größe T 40 Klingenlänge: 130 mm (05028020001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2674362
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028020001
EAN/GTIN:
     4013288004284
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher

Übersicht

367 TX 40 x 130 mm TORX®-Schraubendreher

T 40 Black Point Spitze Abrollschutz

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Ausstattung:
Kraftform Plus Schraubendreher bringen höhere Kraftübertragung bei geringer Anstrengung und schonen das gesamte Hand-Arm-System - auch im Dauereinsatz. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien (schwarze Griffzonen) ren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des ""Festklebens"" der Haut am Griff. Die weicheren, ""rutschfesten"" Zonen (grün) ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und Profilgröße erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Abtrieb: TORX Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt Griff-Durchmesser: 40 mm Grifflänge: 112 mm Größe: T 40 Klingen-Ausführung: Rundklinge Klingenlänge: 130 mm Material (LOV): Werkzeugstahl Material-Eigenschaft: legiert, nicromatt Produktabmessung, Länge: 242 mm Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Torx-Schraubendreher Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
367 Torx TX 40
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
20
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 6,74*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 6,91*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,02*
€ 7,70*
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 6,08*
€ 7,80*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 23,69*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827101
ab € 2,85*
Ähnlich
Wera
05138260001
ab € 5,02*
Ähnlich
Wera
05138261001
ab € 5,09*
Ähnlich
Wera
05138262001
ab € 5,22*
Ähnlich
Wera
05028015001
ab € 4,76*
Ähnlich
Wera
05028025001
ab € 10,63*
Ähnlich
Wera
05028000001
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.