Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3423000 Schraubstock Backenbreite: 85 mm Spann-Weite (max.): 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2839694
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3423000
EAN/GTIN:
     4006885342309
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock

Übersicht

Maschinenschraubstock

Ausstattung:
Mit Schnellverstellung Stahlbacke mit horizontalen V-Nuten. Zum Spannen von Rund Material Stahl-Trapezspindel Material: Grauguss.

Technische Daten:
Backenbreite: 85 mm Material
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Weitere Suchbegriffe: 3423000, wolfcraft, backenbreite:, spannweite, max.):, backenbreite, spann, weite, schnellverstellung, schraubstock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,11*
€ 39,54*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 29,62*
€ 39,55*
€ 6,90*
ab € 36,84*
€ 50,37*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 42,79*
€ 55,94*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 45,50*
€ 58,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.