Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit-Check 30 BiTorsion 1 - Schraubendreherbit und Bit-Halterset (05057430001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 05057430001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057430001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057430001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057430001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057430001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     2753W-2901612
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057430001
EAN/GTIN:
     4013288179821
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Funktionen  
Anzahl der bits  30
Schraubendreher-Bits enthalten  Hexagonal, Phillips, Pozidriv, Torx
Schraubendreher-Bits Größe  1 x 1/4\"x50\r\n2 x PH 1x25\r\n5 x PH 2x25\r\n2 x PH 3x25\r\n2 x PZ 1x25\r\n6 x PZ 2x25\r\n2 x PZ 3x25\r\n1 x TX 10x25\r\n2 x TX 15x25\r\n2 x TX 20x25\r\n2 x TX 25x25\r\n2 x TX 30x25\r\n1 x TX 40x25
  
Verpackungsinformation  
Tragetasche  Ja
Schaft  Ja
Schaftgröße  25,4 / 4 mm (1 / 10,20cm (4") )
Schaftform  Hexagonal

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, 05057430001, wera, bitorsion, bitcheck, check, pozidriv, phillips, torx, schraubendreherbit, bithalterset, stücke, inbus, länge:, stcke, lnge, halterset, länge, bitsortiment, kreuzschlitz, hexagonal, 1x25, 2x25, 3x25, sortiment, bitsatz, ``bitcheck
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1380
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,99767*
€ 1,34467*
2 Tage
720
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,14567*
€ 1,43*
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,133*
€ 1,443*
2 Tage
720
30
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,13167*
€ 1,46167*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,87*
€ 56,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.