| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753W-3329456 Herst.-Nr.: 8800 0012 EAN/GTIN: 4014915030812 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Scheppach - Sägeblattsatz - für Holz, Kunststoff, Putz - 6 Stücke - Länge: 135 mm - 18 Zähne | Gruppe | Elektrowerkzeugzubehör | Hersteller | Scheppach | Hersteller Art. Nr. | 88000012 | Modell | | EAN/UPC | 4014915030812 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Scheppach Sägeblattsatz - für Holz, Kunststoff, Putz - 6 Stücke | Produkttyp | Sägeblattsatz - 6 Stücke | Geeignet für | Holz, Kunststoff, Putz | Länge | 135 mm | Anzahl Zähne | 18 | Dicke | 0.25 mm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Sägeblattsatz | Teile im Set | 6 | Geeignet für | Holz, Kunststoff, Putz | Länge | 135 mm | | | Sägeblatt | | Anzahl Zähne | 18 | Dicke | 0.25 mm | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Sägeblattsatz | Teile im Set: | 6 | Geeignet für: | Holz, Kunststoff, Putz | Länge: | 135 mm | Anzahl Zähne: | 18 | Dicke: | 0.25 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8800, 0012, scheppach, holz, kunststoff, stiftsägeblätter, 0.25, gipskarton, stiftsgebltter, sägeblattsatz, putz, stücke, länge:, zähne, sgeblattsatz, stcke, lnge, zhne, länge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,84* | € 25,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,22* | € 25,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,12* | € 32,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 31,19* | € 42,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 34,64* | € 47,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|