Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8740 A HF Steckschlüsselaufsatz 1 Stück(e) (05003333001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 8740 A HF Steckschlüsselaufsatz
Wera 8740 A HF Steckschlüsselaufsatz
Wera 8740 A HF Steckschlüsselaufsatz
Wera 8740 A HF Steckschlüsselaufsatz
Wera 8740 A HF Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     2753W-3914123
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003333001
EAN/GTIN:
     4013288187178
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant

Produkttext

Bit-Nuss mit 1/4" -Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Anzahl der bits  1 Stück(e)
Schaftform  Hexagonal
Schaftgröße  25,4 / 4 mm (1 / 10,20cm (4") )
Produktfarbe  Edelstahl
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  2,8 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Anzahl der bits:
1 Stück(e)
Schaftform:
Hexagonal
Schaftgröße:
25,4 / 4 mm (1 / 10,20cm (4") )
Produktfarbe:
Edelstahl
Länge (mm):
2,8 cm
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
20
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,20*
1 Tag
31
1
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 6,72*
1
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 7,09*
4 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 5,13*
€ 7,48*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 22,32*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.