Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
Gedore 2297159 Gabelringschlüssel (2297159)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753W-4003485
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
2297159
EAN/GTIN:
4010886889275
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Hauptmerkmale
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
35 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
160 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Tiefe:
35 mm
Höhe:
10 mm
... >
Lager 2753
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Werkstatt und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
Knarrenringmaulschlüssel
,
Ratschenmaulschlüssel
,
Ratschenringmaulschlüssel
,
Ringratsche
,
Ringratschen-Maulschlüssel
,
Knarren-Ringschlüssel
,
Knarrenringschlüssel
,
Knarrenschlüssel
,
Ratschenringschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Gabelringschlüssel
,
Maulringschlüssel
,
Ring-Maulschlüssel
,
Ringgabelschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
gedore gabelringschlüssel sw17
,
knarrenringmaulschlüssel gedore
,
knarrenringmaulschlüssel 17 mm
,
2297159
,
gedore
,
ratschenringmaulschlüssel
,
17mm
,
gerade
,
ohne
,
hebel
,
knarrenringmaulschlüssel
,
gabelringschlüssel
,
ratschenringmaulschlssel
,
knarrenringmaulschlssel
,
gabelringschlssel
,
ratschen
,
ringmaulschlüssel
,
knarren
,
ring
,
maulschlüssel
Angebote
(40)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
162
1
€ 6,90*
ab € 12,17*
€ 14,92*
Lager 260
7 Tage
133
1
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 14,93*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,62*
€ 15,48*
Lager 4682
2 Tage
165
1
€ 7,90*
ab € 13,16*
€ 16,14*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 31,10*
€ 36,51*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 7 R 18 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 18 mm
Gedore
7 R 18
ab € 13,17*
Ähnlich
GEDORE 7 R 19 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 19 mm
Gedore
7 R 19
ab € 13,58*
Ähnlich
GEDORE 7 R 21 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 21 mm
Gedore
7 R 21
ab € 15,74*
Ähnlich
GEDORE 7 R 22 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 22 mm
Gedore
7 R 22
ab € 18,52*
Ähnlich
GEDORE 7 R 24 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 24 mm
Gedore
7 R 24
ab € 21,33*
Ähnlich
GEDORE 7 R 27 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 27 mm
Gedore
7 R 27
ab € 46,12*
Ähnlich
GEDORE 7 R 30 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 30 mm
Gedore
7 R 30
ab € 52,84*
Ähnlich
GEDORE 7 R 32 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 32 mm
Gedore
7 R 32
ab € 63,08*
Ähnlich
GEDORE 7 R 34 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 34 mm
Gedore
7 R 34
ab € 73,41*
Ähnlich
Maulringratschenschlüssel SW 17mm L.233mm ger.PROMAT
PROMAT
4000821495
ab € 6,47*
Ähnlich
RS PRO, SW 17 mm Gabel‑Ring Ratschenschlüssel doppelseitig CrV-Stahl
RS Pro
487038
ab € 16,26*
Ähnlich
RS PRO, SW 17 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig, Länge 233 mm
RS Pro
1923713
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen