Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-4003487 Herst.-Nr.: 2297175 EAN/GTIN: 4010886889268 |
| |
|
| | |
| Übersicht 7 R 19 - GEDORE - Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 19 mm
Technische Daten: Produkt-Art: Knarren-Ring-Maulschlüssel Produktabmessung, Länge: 250 mm Schlüsselweite (Metrisch): 19 mmWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenschlüssel gedore, ringmaulschlüssel (zoll), 2297175, gedore, knarrenringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlssel, knarren, ring, maulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel, 19mm, gerade, ohne, hebel, ratschenringmaulschlssel, ratschen, ringmaulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,59* | € 18,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,60* | € 18,78* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,16* | € 19,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,72* | € 20,36* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 34,48* | € 44,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|