Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
KS TOOLS SCS 1/4" Steckschlüssel-Satz, 95-tlg. in 1/1 Systemeinlage (711.1095)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753W-4048446
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
711.1095
EAN/GTIN:
4042146577585
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
KS TOOLS SCS 1/4" Steckschlüssel-Satz, 95-tlg. in 1/1 Systemeinlage (711.1095)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
... >
Lager 2753
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Werkstatt und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
1/4" knarrenkasten ks tools
,
einhand-knarrensatz 1/4"
,
einhand knarrensatz
,
tools
,
1095
,
7111095
,
1/4"
,
steckschlüsselsatz
,
systemeinlage
,
711.1095
,
steckschlsselsatz
,
95tlg
,
steckschlüssel
,
satz
,
werkzeugemaschinen
,
gmbh
,
95tlg.
,
werkzeuge
,
maschinen
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
4 Tage
13
€ 4,90*
ab € 153,72*
€ 187,34*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,96*
€ 211,58*
Lager 260
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 177,15*
€ 212,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 183,45*
€ 220,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 194,54*
€ 231,24*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3mm
KS Tools
911.1436
ab € 1,40*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm
KS Tools
911.1437
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
KS Tools
911.1438
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm
KS Tools
911.1439
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7mm
KS Tools
911.1440
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm
KS Tools
911.1441
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB10
KS Tools
911.1462
ab € 1,34*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB15
KS Tools
911.1463
ab € 1,34*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB20
KS Tools
911.1464
ab € 1,34*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB25
KS Tools
911.1465
ab € 1,34*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB27
KS Tools
911.1466
ab € 1,34*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB30
KS Tools
911.1467
ab € 1,33*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB40
KS Tools
911.1468
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB8
KS Tools
911.1461
ab € 1,34*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx, T10
KS Tools
911.1442
ab € 0,85*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen