Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K HSS-Stufenbohrer, Nutzlänge: 76 mm, Gesamtlänge: 100 mm für Größen: 6-9-12,7-15,2-18,6-20,4-22,5-25,4-29,3-30,5 mm (T3008)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-437987
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3008
EAN/GTIN:
     5013969985283
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer

Übersicht

C.K HSS-Stufenbohrer, Nutzlänge: 76 mm, Gesamtlänge: 100 mm für Größen: 6/9/12,7/15,2/18,6/20,4/22,5/25,4/29,3/30,5 mm, aus Schnellarbeits-Stahl (HSS), selbststartende Spitze, doppelt genutete Form, speziell geformter Schaft, geeignet für NE-Metall, Edelstahl und Kunststoff, max. Materialdicke: Stahl ST37 2 mm; Edelstahl: 1 mm; NE-Metalle 5 mm (T3008)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: t3008, 3008, tools, stufenbohrer, 30.5, zylinderschaft, hssstufenbohrer, nutzlänge:, gesamtlänge:, größen:, nutzlnge, gesamtlnge, gren, 69127152186204225254293305, nutzlänge, gesamtlänge, größen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,01*
€ 45,36*
€ 8,95*
ab € 32,96*
€ 45,37*
€ 6,90*
ab € 35,81*
€ 52,86*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 45,17*
€ 59,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,94*
€ 74,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1238513
ab € 44,60*
Ähnlich
RS Pro
1238508
ab € 103,16*
Ähnlich
RS Pro
232541
ab € 17,77*
Ähnlich
RS Pro
1238515
ab € 55,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.