Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR280ZJ - Bohrhammer - schnurlos - 3 Modi - SDS-plus - 2.8 Joules - ohne Batterie - 36 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-5498229
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR280ZJ
EAN/GTIN:
     0088381857956
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer

Übersicht

Kurzinfo  Makita DHR280ZJ - Bohrhammer - schnurlos - 3 Modi - SDS-plus - 2.8 Joules - ohne Batterie - 36 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DHR280ZJ
Modell  DHR280ZJ
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DHR280ZJ - Bohrhammer
Produkttyp  Bohrhammer - schnurlos
Drehbohrhammer-Modi  3 Modi: Bohrhammer, nur Hammer, nur Bohrung
Geschwindigkeit  0 - 980 1/min
Spannfuttertyp  SDS-plus
Einwirkungsenergie  2.8 Joules
Batterie  Ohne Batterie x 36 V

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Bohrhammer - schnurlos
Drehbohrhammer-Modi  3 Modi: Bohrhammer, nur Hammer, nur Bohrung
Geschwindigkeit  0 - 980 1/min
Spannfuttertyp  SDS-plus
Einwirkungsrate  0 - 5000 Schläge/min
Einwirkungsenergie  2.8 Joules
Kapazität  Holz - 32 mm
Stahl - 13 mm
Beton - 28 mm
Merkmale  Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, elektrische Bremse, LED-Licht, variable Drehzahl, bürstenloser Motor, Anti Vibration Technology (AVT), LXT Lithium-Ionen-Technologie, Constant Speed, Drehmomentregelung
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung  36 V
  
Tragetasche  
Typ  MAKPAC 4 Kasten
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Seitenhandgriff, Tiefanschlag, Schmierfett
Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration - Hammerbohren - 9 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Vibration - meißeln - 8.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Schalldruck - 93 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistung - 104 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration - Metallbohrung - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  3.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,3 kg
Produkttyp:
Bohrhammer - schnurlos
Drehbohrhammer-Modi:
3 Modi: Bohrhammer, nur Hammer, nur Bohrung
Geschwindigkeit:
0 - 980 1/min
Spannfuttertyp:
SDS-plus
Einwirkungsrate:
0 - 5000 Schläge/min
Einwirkungsenergie:
2.8 Joules
Kapazität:
Holz - 32 mm , Stahl - 13 mm , Beton - 28 mm
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung:
36 V
Typ:
MAKPAC 4 Kasten
Mitgeliefertes Zubehör:
Seitenhandgriff, Tiefanschlag, Schmierfett
Weitere Suchbegriffe: Akku-Kombihammer, Akkubohrhammer, Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, akku für makita 36v, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer makita, makita, dhr280zj, ohne, sdsplus, plus, bohrhammer, schnurlos, modi, joules, batterie, akkubohrhammer, sdsplusakkukombihammer, akku, kombihammer, 2x18, ladegerät, makpac, ladegert
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 255,70*
€ 276,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 263,61*
€ 284,56*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 268,83*
€ 290,87*
Frei Haus
ab € 274,19*
€ 304,38*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 285,31*
€ 305,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,97*
€ 364,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,58*
€ 358,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,19*
€ 352,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.