Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DVP180Z - Vakuumpumpe - schnurlos - ohne Batterie, ohne Ladegerät - 18 V (DVP180Z)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Vakuumpumpe
Akku-Vakuumpumpe
Artikel-Nr.:
     2753W-5511996
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DVP180Z
EAN/GTIN:
     0088381821612
Suchbegriffe:
Druckluft-Pumpe
Druckluftpumpe
Makita Ersatzteile
Vacuumpumpe

Übersicht

Kurzinfo  Makita DVP180Z - Vakuumpumpe - schnurlos - ohne Batterie, ohne Ladegerät - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DVP180Z
Modell  DVP180Z
EAN/UPC  0088381821612

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DVP180Z - Vakuumpumpe - schnurlos - ohne Batterie, ohne Ladegerät
Produkttyp  Vakuumpumpe - schnurlos
Geschwindigkeit  3840 1/min
Batterie  Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen
Ladegerät  Nicht enthalten (Ladegerät muss separat erworben werden)

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Vakuumpumpe - schnurlos
Geschwindigkeit  3840 1/min
Merkmale  Akku-Überhitzungsschutz, Akku-Tiefenentladungsschutz, Überlastungsschutz für Batterie, Lithium-ion eXtreme Technology (LXT), Druckeinstellung, 1/2 " 20 UNF Aufnahme, leicht, 50 l/min pump capacity, 115 ml oil tank capacity, 20 Pa maximum vacuum, single stage compressor
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  5 Ah
Laufzeit (max.)  50 min
Ladegerät  Nicht enthalten (Ladegerät muss separat erworben werden)
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Adapter, Hydrauliköl
Verpackungsart  Karton
Geräuschemission und Vibration  Vibration - 2.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.3 cm
Tiefe  26.5 cm
Höhe  17.5 cm
Gewicht (mit Batterie)  3.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Produkttyp:
Vakuumpumpe - schnurlos
Geschwindigkeit:
3840 1/min
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Kapazität:
5 Ah
Laufzeit (max.):
50 min
Ladegerät:
Nicht enthalten (Ladegerät muss separat erworben werden)
Mitgeliefertes Zubehör:
Adapter, Hydrauliköl
Verpackungsart:
Karton
Geräuschemission und Vibration:
Vibration - 2.5 m/s²
Breite:
9.3 cm
Tiefe:
26.5 cm
Höhe:
17.5 cm
Gewicht (mit Batterie):
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, makita druckluftpumpe, druckluft pumpe, dvp180z, makita, vakuumpumpe, ohne, akumuliatorinis, vakuuminis, siurblys, l/min, akumuliatoriu, kroviklio!, schnurlos, batterie, ladegerät, lmin, kroviklio, ladegert
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 219,82*
€ 244,34*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 306,22*
€ 339,29*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 308,64*
€ 339,30*
Frei Haus
ab € 310,80*
€ 365,05*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 333,28*
€ 368,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,29*
€ 403,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,21*
€ 389,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,38*
€ 386,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,22*
€ 364,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.