Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DKP181 - Elektrohobel - schnurlos - ohne Batterie - 18 V (DKP181Z)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-6484757
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DKP181Z
EAN/GTIN:
     0088381890090
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel

Übersicht

Kurzinfo  Makita DKP181 - Elektrohobel - schnurlos - ohne Batterie - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DKP181Z
Modell  DKP181
EAN/UPC  0088381890090

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DKP181 - Elektrohobel - schnurlos
Produkttyp  Elektrohobel - schnurlos
Geschwindigkeit  12000 1/min
Batterie  Ohne Batterie x 18 V

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Elektrohobel - schnurlos
Geschwindigkeit  12000 1/min
Kapazität  Hobeltiefe - 2 mm
Überlappungstiefe - 25 mm
Planierbreite - 82 mm
Merkmale  Elektrische Bremse, Sanftanlauf, Schraubenschlüsselaufbewahrung fahrzeugseitig, bürstenloser Motor, LXT Lithium-Ionen-Technologie, Automatic torque Drive Technology (ADT), Auto-Start Wireless System (AWS), left / right chipping ejection
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung  18 V
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Parallelanschlag, Montagewerkzeug
Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration - soft wood planing - 5 m/s² - Unsicherheit K: 2.5 m/s²
Schallleistung - 95 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Schalldruck - 84 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15.6 cm
Tiefe  36.6 cm
Höhe  16.6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Produkttyp:
Elektrohobel - schnurlos
Geschwindigkeit:
12000 1/min
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Mitgeliefertes Zubehör:
Parallelanschlag, Montagewerkzeug
Breite:
15.6 cm
Tiefe:
36.6 cm
Höhe:
16.6 cm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannshobel, breithobel makita, breithobel, makita, dkp181z, ohne, dkp181, elektrohobel, schnurlos, batterie, akkuhobel, akku, hobel, akkufalzhobel, solo, karton, o.akku+o.lg, breite, 82mm, t25mm, hobelbreite:, falztiefe, max.):, akumuliatorinis, oblius, liion, blmotor, akumuliatoriu, kroviklio!
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 178,12*
€ 211,09*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 180,10*
€ 213,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 189,46*
€ 223,98*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 196,91*
€ 232,21*
Frei Haus
ab € 196,53*
€ 232,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.