Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo FS 160 - Führungsschiene - Länge: 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753W-7125820
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629011000
EAN/GTIN:
     4007430330864
Suchbegriffe:
Handkreissäge Führungsschiene
Metabo Ersatzteile
handkreissäge führungsschiene metab...
handkreissäge führungsschiene

Übersicht

Kurzinfo  Metabo FS 160 - Führungsschiene - Länge: 1600 mm
Gruppe  Elektrowerkzeugzubehör
Hersteller  Metabo
Hersteller Art. Nr.  629011000
Modell  FS 160
EAN/UPC  4007430330864

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Metabo FS 160 - Führungsschiene
Produkttyp  Führungsschiene
Länge  1600 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Führungsschiene
Länge  1600 mm
Funktionen  Rutschfest, Splitterschutz, adhesive coating
  
Verschiedenes  
Verpackungstyp  Selbstbedienungsverpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Produkttyp:
Führungsschiene
Länge:
1600 mm
Funktionen:
Rutschfest, Splitterschutz, adhesive coating
Verpackungstyp:
Selbstbedienungsverpackung
Weitere Suchbegriffe: 629011000, metabo, fhrungsschiene, führungsschiene, 1600, lnge, fs160, länge, länge:, 160., produkttyp:, markenkompatibilität:, produktfarbe:, schwarz, produkttyp, markenkompatibilitt, produktfarbe, markenkompatibilität
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 76,12*
€ 93,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 88,09*
€ 106,66*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 88,67*
€ 108,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,87*
€ 110,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,01*
€ 111,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.