Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Aspirapolvere a batterie 85 W senza batteria Bodenreiniger/-trockner 114 m²/h Step-on (DVC560Z)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Aspirapolvere a batterie 85 W senza batteria Bodenreiniger/-trockner 114 m²/h Step-on
Makita Aspirapolvere a batterie 85 W senza batteria Bodenreiniger/-trockner 114 m²/h Step-on
Makita Aspirapolvere a batterie 85 W senza batteria Bodenreiniger/-trockner 114 m²/h Step-on
Makita Aspirapolvere a batterie 85 W senza batteria Bodenreiniger/-trockner 114 m²/h Step-on
Makita Aspirapolvere a batterie 85 W senza batteria Bodenreiniger/-trockner 114 m²/h Step-on
Makita Aspirapolvere a batterie 85 W senza batteria Bodenreiniger/-trockner 114 m²/h Step-on
Makita Aspirapolvere a batterie 85 W senza batteria Bodenreiniger/-trockner 114 m²/h Step-on
Makita Aspirapolvere a batterie 85 W senza batteria Bodenreiniger/-trockner 114 m²/h Step-on
Makita Aspirapolvere a batterie 85 W senza batteria Bodenreiniger/-trockner 114 m²/h Step-on
Makita Aspirapolvere a batterie 85 W senza batteria Bodenreiniger/-trockner 114 m²/h Step-on
Makita Aspirapolvere a batterie 85 W senza batteria Bodenreiniger/-trockner 114 m²/h Step-on
Makita Aspirapolvere a batterie 85 W senza batteria Bodenreiniger/-trockner 114 m²/h Step-on
Makita Aspirapolvere a batterie 85 W senza batteria Bodenreiniger/-trockner 114 m²/h Step-on
Makita Aspirapolvere a batterie 85 W senza batteria Bodenreiniger/-trockner 114 m²/h Step-on
Makita Aspirapolvere a batterie 85 W senza batteria Bodenreiniger/-trockner 114 m²/h Step-on
Makita Aspirapolvere a batterie 85 W senza batteria Bodenreiniger/-trockner 114 m²/h Step-on
Artikel-Nr.:
     2753W-7398630
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DVC560Z
EAN/GTIN:
     0088381725750
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Hauptmerkmale

Technische Details  
Maschinentyp  Step-on
Produktfarbe  Weiß
Maximale Flächenleistung  114 m²/h
Bürstentyp  Scheibenrundbürste
Geräuschpegel  70 dB
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batteriespannung  18 V
Batteriekapazität  6 Ah
Batteriestandsanzeige  Ja
Betriebsdauer  120 min
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  318 mm
Tiefe  326 mm
Höhe  1146 mm
Gewicht  9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,7 kg
Maschinentyp:
Step-on
Produktfarbe:
Weiß
Maximale Flächenleistung:
114 m²/h
Bürstentyp:
Scheibenrundbürste
Geräuschpegel:
70 dB
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Batteriekapazität:
6 Ah
Batteriestandsanzeige:
Ja
Betriebsdauer:
120 min
Breite:
318 mm
Tiefe:
326 mm
Höhe:
1146 mm
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Bodensaugerbürste, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, makita akku handsauger, akku handsauger, makita akku-handsauger, makita, dvc560z, ohne, akku, akkubodensauger, ladegert, solo, ladegerät, akkubodenstaubsauger, rotierender, bürste, bürstenlose, motoren, saugleistung, mbar, behältervolumen, ledlicht, aspirapolvere, batterie, senza, batteria, bodenreiniger/trockner, m²/h, stepon, brste, brstenlose
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,75*
€ 335,96*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 356,43*
€ 434,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 356,19*
€ 434,63*
Frei Haus
ab € 375,62*
€ 496,90*
€ 4,90*
ab € 419,93*
€ 514,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,62*
€ 517,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,14*
€ 514,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,86*
€ 479,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,10*
€ 459,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,43*
€ 424,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.