Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Schraubendreher mit 12-teiligem Bit-Satz + Zubehör Farbe: blau, in Transportbox, Inhalt: 12x 4H Präzisions-Bits - 1 Stück (WZ0057)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-7484307
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0057
EAN/GTIN:
     4052792064667
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Präzisions-Schraubendreher-Griff mit Bitsatz - 17 Stücke - in Koffer
Gruppe  Handwerkzeuge
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  WZ0057
EAN/UPC  4052792064667

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink - Präzisions-Schraubendreher-Griff mit Bitsatz - 17 Stücke
Produkttyp  Präzisions-Schraubendreher-Griff mit Bitsatz - 17 Stücke
Paketinhalt  Saugnapf, Schraubendreher-Bit - Phillips PH0, Schraubendreher-Bit - Phillips PH00, Schraubendreher-Bit - Phillips PH000, Bit - Torx T4, Bit - Torx T5, Bit - Torx T6, Bit - Torx T7, Bit - Schlitz 0,3 x 1,5 mm, Bit - Schlitz 0,4 x 2 mm, aluminum alloy precision screwdriver handle, 2 plastic pry bars, SIM card pin, screwdriver bit - 5-point star 0.8 mm, screwdriver bit - 5-point star 2 mm, screwdriver bit - tri-point Y1
Halter  Koffer

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Präzisions-Schraubendreher-Griff mit Bitsatz
Werkzeugsatz (Teile)  17
Paketinhalt  Saugnapf, Schraubendreher-Bit - Phillips PH0, Schraubendreher-Bit - Phillips PH00, Schraubendreher-Bit - Phillips PH000, Bit - Torx T4, Bit - Torx T5, Bit - Torx T6, Bit - Torx T7, Bit - Schlitz 0,3 x 1,5 mm, Bit - Schlitz 0,4 x 2 mm, aluminum alloy precision screwdriver handle, 2 plastic pry bars, SIM card pin, screwdriver bit - 5-point star 0.8 mm, screwdriver bit - 5-point star 2 mm, screwdriver bit - tri-point Y1
  
Halter  
Typ  Koffer
Funktionen  Transparenter Deckel, with euro hole
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  15 cm
Transporttiefe  8.4 cm
Transporthöhe  2.4 cm
Transportgewicht  146 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Präzisions-Schraubendreher-Griff mit Bitsatz
Werkzeugsatz (Teile):
17
Typ:
Koffer
Funktionen:
Transparenter Deckel, with euro hole
Kennzeichnung:
RoHS
Transportbreite:
15 cm
Transporttiefe:
8.4 cm
Transporthöhe:
2.4 cm
Transportgewicht:
146 g
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Transport-Box, Transportbox, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, torx schraubendreher satz, logilink, wz0057, bitsatz, 0057, schraubendreher, 12teiligem, zubehör, farbe:, blau, transportbox, inhalt:, präzisionsbits, stück, präzisionsschraubendrehergriff, stücke, koffer, zubehr, farbe, inhalt, przisionsbits, stck, przisionsschraubendrehergriff, stcke, teiligem, satz, präzisions
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1299
€ 9,90*
ab € 3,77*
€ 5,52*
€ 5,50*
ab € 4,13*
€ 7,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,14*
€ 27,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.