Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Diamantscheibe für Fliesen u. Keramik in Ø 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     276-18208
Hersteller:
     TECTOOL
Herst.-Nr.:
     18208
EAN/GTIN:
     4006150182081
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Die wichtigsten Produktmerkmale:

  • Segmenthöhe: 7 mm
  • mit geschlossenem Rand
  • Material: Fliesen, Keramik
  • Anwendung: mittelharte bis harte Werkstoffe
  • Ausführung: Premium
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, TECTOOL, Trennscheibe, Dia, Diamanttrennscheiben, Scheibchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BERG TECTOOL
18211
ab € 31,53*
Ähnlich
TECTOOL
18169
ab € 9,77*
Ähnlich
TECTOOL
18170
ab € 12,11*
Ähnlich
TECTOOL
18171
ab € 15,37*
Ähnlich
TECTOOL
18207
ab € 8,19*
Ähnlich
TECTOOL
18209
ab € 11,23*
Ähnlich
TECTOOL
18210
ab € 22,62*
Ähnlich
TECTOOL
18212
ab € 33,08*
Ähnlich
TECTOOL
18213
ab € 35,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.