Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Steintrennsäge
>
Diamanttrennscheibe
>
Artikel
TT Diamantscheibe für Fliesen u. Keramik in Ø 200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
276-18212
Hersteller:
TECTOOL
Herst.-Nr.:
18212
EAN/GTIN:
4006150182128
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 200x25
Die wichtigsten Produktmerkmale:
Segmenthöhe: 7 mm
mit geschlossenem Rand
Material: Fliesen, Keramik
Anwendung: mittelharte bis harte Werkstoffe
Ausführung: Premium
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Handwerkzeug
>
Diamantwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
diamant-trennscheibe
,
TECTOOL
,
Trennscheibe
,
Dia
,
Diamanttrennscheiben
,
Scheibchen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diamantscheibe 180mm Ø22,2 geschl. Rand
BERG TECTOOL
18211
ab € 31,52*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Fliesen in Ø 180 mm
TECTOOL
18169
ab € 9,76*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Fliesen in Ø 200 mm
TECTOOL
18170
ab € 12,12*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Fliesen in Ø 230 mm
TECTOOL
18171
ab € 15,44*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Fliesen u. Keramik in Ø 110 mm
TECTOOL
18207
ab € 8,19*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Fliesen u. Keramik in Ø 115 mm
TECTOOL
18208
ab € 10,35*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Fliesen u. Keramik in Ø 125 mm
TECTOOL
18209
ab € 11,23*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Fliesen u. Keramik in Ø 150 mm
TECTOOL
18210
ab € 22,73*
Ähnlich
TT Diamantscheibe für Fliesen u. Keramik in Ø 230 mm
TECTOOL
18213
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen