Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BHC 425 HM-Kreisschneider 48-425 mm T 30/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     276-72425
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     72425
EAN/GTIN:
     4006150724250
Suchbegriffe:
Kreisschneider
kreisschneider

BHC HARTMETALL KREISSCHNEIDER

Die BERG BHC Kreisschneider eignen sich besonders für staubgeschütztes Arbeiten im Decken-, Wand- und Bodenbereich. Die durchsichtige Schutzhaube sammelt Partikel in den Staubkörben. Der Lochdurchmesser kann millimetergenau eingestellt werden. Die Bohrdurchmesser betragen 40 bis 125 mm, 40 bis 205, 48 bis 305 mm und 40 bis 425 mm. Die maximale Schnitttiefe beträgt 30 mm einseitig oder 60 mm beidseitig. Für Bohrungen in Kunststoffe und Plexiglas wird ein extra HSS-Messerset mitgeliefert. Ein praktischer Koffer ermöglicht den geschützten und sicheren Transport.

    Die wichtigsten Produktmerkmale:

    • Hartmetallmesser (2 x TCS-BHC) inklusive
    • Stahlmesser (2 x HSS-BHC) inklusive
    • Durchsichtige Schutzhaube
    • Staubgeschütztes Arbeiten im Decken-, Wand- und Bodenbereich
    • Millimetergenaues Einstellen des Lochdurchmessers beim BHC 125: Ø 40 – 125 mm
    • Max. Schnitttiefe: 30 mm einseitig oder 60 mm beidseitig
    • Im praktischen Transportkoffer
    • Mit Kugellager geführtem Antriebsbolzen
Weitere Suchbegriffe: BERG, Holzkreisschneider, Gips, Gipskarton, Hartmetall, Holz, Rigips, Lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BERG TECTOOL
72125
ab € 76,42*
Ähnlich
BERG TECTOOL
72205
ab € 107,11*
Ähnlich
BERG TECTOOL
72305
ab € 124,58*
Ähnlich
BERG TECTOOL
72120
ab € 22,64*
Ähnlich
BERG TECTOOL
72121
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.