Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BCL FOLD LED 100 [230V-EU] - IP65 inkl. Fußgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailbild
Artikel-Nr.:
     276-87276
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     87276
EAN/GTIN:
     4006150872760
Suchbegriffe:
BERG
LED
Bauleuchte
Baustellenleuchte

technische Daten BCL FOLD LED 100:

  • Leistung: 100 Watt Lumen: 8500
  • Anschlusskabel: 2 m Kabel H05 RN-F
  • Schutzklasse: IP 65
  • Garantie: 24 Monate
Weitere Informationen:
Leistung:
100 Watt
Lumen:
8500
Kelvin:
7000
Kabellänge:
01.01.1900 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BERG TECTOOL
87277
ab € 121,48*
Ähnlich
BERG TECTOOL
87275
ab € 44,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.