Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührbesen RBA 140 S 140x600 mm HEX 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto Rührbesen
Produktfoto Rührbesen
Aufnahme HEX
Logo
Artikel-Nr.:
     276-89134
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     89134
EAN/GTIN:
     4006150891341
Suchbegriffe:
Korbrührer
Leim-Rührer
korbrührer

BERG RÜHRQUIRLPROGRAMM - VIELFALT MACHT DEN UNTERSCHIED

Die heutige Vielfalt an unterschiedlichsten Mischmaterialien erfordert eine große Vielfalt und Weiterentwicklung des passenden Mischwerkzeuges. Das Ergebnis der Optimierung des BERG Rührquirlprogramms ist eine große Auswahl an Rührquirlen in unterschiedlichsten Bauformen. Alle Modelle werden nach neuesten Herstellungsverfahren produziert und extrem stabil verschweisst. Die äußerst widerstandsfähige Verzinkung erhöht den Korrosionsschutz und erhält zugleich eine höhere Abriebfestigkeit. Die Entwicklung der BERG Rührquirle erfolgte in Kombination mit den BERG Rührwerken. Bei der ergonomischen und zugleich praxisrelevanten Entwicklung standen verschiedene Rührquirllängen (bis 740 mm) in Verbindung mit dem Rundumhandgriff der Rührwerke im Fokus. Das Rührquirlsortiment ist in verschiedenen Arbeitslängen erhältlich, um eine optimale, ergonomische und kraftsparende Arbeitsweise anzubieten.

    RB RÜHRBESEN

      Die Rührflügel der Rührbesen entwickeln eine hohe Sogkraft und verhindern somit äußerst effektiv das Einmischen von Luft. Es entsteht ein besonders homogenes Mischgut mit sehr geringer Materialhaftung am Rührbesen.

        ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN:

          Besonders geeignet zum Mischen von flüssigen Materialien, bei denen Lufteinschlüsse vermieden werden sollen: z.B. Fliesen-, Fußboden- oder Teppichkleber, Leime, Tapetenkleister, Lacke und Grundierungen, Spachtelmassen, Klebestoffe, etc.
          • 140 x 600 mm
          • 6-kant-Aufnahme (HEX10)
          • Mischvolumen: 30-60 kg / 40-75 l
Weitere Suchbegriffe: BERG, Rührkorb, Mischer, Mischwerkzeug, Quirle, Rührquirl, Quirl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BERG TECTOOL
89130
ab € 5,96*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89131
ab € 18,71*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89142
ab € 5,42*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89132
ab € 5,75*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89135
ab € 7,42*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89127
ab € 13,13*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89139
ab € 3,92*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89147
ab € 12,13*
Ähnlich
BERG TECTOOL
89137
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.