| |
|
| Artikel-Nr.: 276-89139 Herst.-Nr.: 89139 EAN/GTIN: 4006150891396 |
| |
|
| | |
| BERG RÜHRQUIRLPROGRAMM - VIELFALT MACHT DEN UNTERSCHIED Die heutige Vielfalt an unterschiedlichsten Mischmaterialien erfordert eine große Vielfalt und Weiterentwicklung des passenden Mischwerkzeuges. Das Ergebnis der Optimierung des BERG Rührquirlprogramms ist eine große Auswahl an Rührquirlen in unterschiedlichsten Bauformen. Alle Modelle werden nach neuesten Herstellungsverfahren produziert und extrem stabil verschweisst. Die äußerst widerstandsfähige Verzinkung erhöht den Korrosionsschutz und erhält zugleich eine höhere Abriebfestigkeit. Die Entwicklung der BERG Rührquirle erfolgte in Kombination mit den BERG Rührwerken. Bei der ergonomischen und zugleich praxisrelevanten Entwicklung standen verschiedene Rührquirllängen (bis 740 mm) in Verbindung mit dem Rundumhandgriff der Rührwerke im Fokus. Das Rührquirlsortiment ist in verschiedenen Arbeitslängen erhältlich, um eine optimale, ergonomische und kraftsparende Arbeitsweise anzubieten. RB RÜHRBESEN Die Rührflügel der Rührbesen entwickeln eine hohe Sogkraft und verhindern somit äußerst effektiv das Einmischen von Luft. Es entsteht ein besonders homogenes Mischgut mit sehr geringer Materialhaftung am Rührbesen. ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN: Besonders geeignet zum Mischen von flüssigen Materialien, bei denen Lufteinschlüsse vermieden werden sollen: z.B. Fliesen-, Fußboden- oder Teppichkleber, Leime, Tapetenkleister, Lacke und Grundierungen, Spachtelmassen, Klebestoffe, etc. - 90 x 400 mm
- 6-kant-Aufnahme (HEX8)
- Mischvolumen: 15-20 kg / 30-40 l
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BERG, Rührkorb, Mischer, Mischwerkzeug, Quirle, Rührquirl, Quirl |
| | |
| |