| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-511535_002332 Herst.-Nr.: 511535 EAN/GTIN: 7320285115354 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brodit Brodit Passiv Halter mit Gelenk Samsung Galaxy Note 8. 0 GT-N5120 Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Note 8. 0 GT-N5120 Position: Passend für Baujahr von - bis: Brodit Nummer: 511535 EAN Nr. : 7320285115354 Für Region: Für alle Länder Gewicht: 160 Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 3. Das Gerät in der Halter zu plazieren: Das untere Ende des Geräts in der Halter plazieren und das obere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halter fest einrastet. Das Gerät von der Halter zu entfernen: Das obere Ende der Halter nach oben drücken, gleichzeitig das obere Ende des Geräts raus von der Halter ziehen. 4. Die Halter ist montiert. Mit Ihrem Note 8. 0 in einer Halter im Auto haben Sie ihn immer griffbereit. Sicher, ordentlich und bequem! Sie können z. B. ein Ladekabel an den Hinweis 8. 0 anschließen, wenn es sich in der Halter befindet. Der Halter ist auf einem Kippgelenk montiert. Das bedeutet, dass Sie den Winkel einstellen können, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Sie können ganz einfach zwischen Hoch- und Querformat wechseln, indem Sie den Halter in die gewünschte Position drehen. Es ist einfach, die Oberfläche in die Halter zu stecken und beim Verlassen des Fahrzeugs mitzunehmen. Tablets (Surfpads) sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos installiert werden, wenn sie die Ansicht blockieren oder die Tastensteuerung blockieren. ProClip (Brodits Fahrzeughalterung) ist für die Installation von kleineren Geräten wie Handys und GPS-Geräten konzipiert, ProClip ist nicht für große Geräte wie Tablets konzipiert. In einigen Fahrzeugen hat der ProClip einen extra festen Sitz und kann dann auch für den Einbau eines Tabletts verwendet werden. Wenn Sie ein Tablett auf das Armaturenbrett des Autos stellen wollen, muss jede Kombination aus Tablett und Auto von Ihnen im Detail geprüft werden, um festzustellen, ob eine solche Installation im konkreten Fall möglich ist. Berücksichtigen Sie die Position und die feste Position des ProClip sowie die Größe der Tablette, die Sie verwenden möchten. Brodit wird keine Empfehlungen für solche Installationen geben. Eine Installation eines Tabletts auf einem Armaturenbrett eines Fahrzeugs erfolgt immer in eigener Verantwortung des Kunden. Brodit empfiehlt, Tabletten an der Kopfstütze des Autos zu verwenden, die auf einer Brodit-KopfstützenHalter montiert sind. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |