| |
|
| Artikel-Nr.: 279-511980_002739 Herst.-Nr.: 511980 EAN/GTIN: 7320285119802 |
| |
|
| | |
| Brodit Brodit Passiv Halter mit Gelenk Samsung Galaxy J5 (2017) Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy J5 (2017) Position: Passend für Baujahr von - bis: Brodit Nummer: 511980 EAN Nr.: 7320285119802 Für Region: Für alle Länder Gewicht: 90 Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. 3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 4. Die Halter ist montiert. Halten Sie Ihr Handy in einer passiven Halter und Sie haben es immer in Sichtweite und Reichweite! Sauber, diskret und praktisch. Maßanfertigung mit perfekter, fester Passform. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten und Anschlüsse, wenn sich das Gerät in der Halter befindet. Sie können ein Ladekabel oder eine tragbare Freisprecheinrichtung an das Gerät anschließen, wenn es sich in der Halter befindet. Der Halter ist mit einem Neigungsdrehgelenk ausgestattet, so dass Sie den Winkel zur besseren Sicht leicht einstellen oder zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Kippbar um 20° und schwenkbar um 360°. Montageplatte 42x50 mm mit vorgebohrten AMPS-Löchern +2x3,5 mm Zentrierbohrungen. Hergestellt aus hochwertigem schwarzem ABS/Acetal-Kunststoff. Hergestellt in Schweden. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform. Abmessungen: 57 x 80 x 50 mm (B x H x T mm) Gewicht: 64 g |
| | |
| | | |
| | | |
| |