Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker
Artikel-Nr.:
     279-521843_004340
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     521843
EAN/GTIN:
     7320285218437
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig. -Stecker

Passend für Hersteller/Modell:/

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 521843

EAN Nr. : 7320285218437

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 190

Einstellbar Halterung. Passt für Geräte mit und ohne Skin mit folgenden Dimensionen: Breite: 75-89 mm, Dicke: 6-10 mm. Mit USB Type C Ladekabel.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.   1. Justierung von Halterung: Die Schrauben in der Mitte der Halter lösen. Die Seiten der Halter seitwärts ziehen um die Halter zu öffnen.   2. Das Gerät in die Halter plazieren und die Seiten der Halter zusammen drücken um die Grösse zu einstellen. Die Position des Ladekabels justieren und die Anschluss richtig im Gerät anschliessen. Das Gerät vorsichtig entfernen ohne die Position den Seiten zu ändern. Die Schraube festziehen um der Kabel zu befestigen. Die Schrauben in der Mitte der Halter festziehen.     3. Montage von Halterung: Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen und mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Zum erst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.   4. Die Halter ist montiert.

Halten Sie Ihr Handy unterwegs in einer Halter und Sie haben es immer in Sichtweite und Reichweite. Sicher, komfortabel und bequem! Der aktive Halter lädt Ihr Telefon auf, wenn es in den Halter eingesetzt wird. Wenn Sie ein Auto mit USB-Schnittstelle haben, können Sie den Zig-Stecker vom Kabel der Halter trennen, um ein USB-Kabel zu erhalten, das direkt an den USB-Anschluss in Ihrem Fahrzeug angeschlossen werden kann. Dieser Halter wird mit einem USB Typ C Ladekabel geliefert. Nur für Telefone mit USB Typ C Ladeeingang geeignet. Der verstellbare Halter passt für Geräte mit und ohne Haut mit folgenden Abmessungen: Breite: 75-89 mm, Dicke: 6-10 mm. Verstellbare Halterungen gibt es in verschiedenen Größen. Messen Sie Ihr Gerät und vergleichen Sie es mit den Spezifikationen der Halterung, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Produkt ausgewählt haben (wenn Sie eine Haut verwenden: Messen Sie das Gerät mit der vorhandenen Haut). Vor der Verwendung des Halters müssen Sie die Breite des Halters so einstellen, dass er zu Ihrem Gerät passt, dann wird Ihr Telefon für einen maximalen Mobilfunkempfang fest in aufrechter Position gehalten. Der Halter hat ein ordentliches und dezentes Design, das sich gut in den Innenraum des Fahrzeugs einfügt. Der Halter ist aus schwarzem ABS-Kunststoff gefertigt. Es ist einfach, das Gerät in die Halter zu stecken und ebenso einfach mitzunehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Der Halter ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, mit dem Sie den Winkel Ihres Gerätes einstellen können, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Sie können den Halter um 22° in jede Richtung neigen. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform. Dieses Produkt unterstützt Qualcomm QC 2. 0 Schnellladung (vorausgesetzt, das Gerät unterstützt Qualcomm QC 2. 0 Schnellladung).

... > Lager 279 > Brodit. > Other
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.