Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation
Passend für Hersteller/Modell:/
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 527630
EAN Nr. : 7320285276307
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 270
Einstellbar Halter mit Micro-USB Stecker. Passt für Geräte mit und ohne Skin mit folgenden Dimensionen: Breite: 75-89 mm, Dicke: 12-16 mm. 2,1A Ladung. 12/24V. Mit Kugelgelenk.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Montage von Kabel: Der Anschluss in das Gerät anschliessen. Der Anschluss entfernen und auf die Art und Weise halten, so dass die vordere Seite nach oben ist. Das kleine Stück über dem Anschluss plazieren und im Platz in der Halter anordnen. Das kleine Stück mit den beiliegenden Schrauben in der Halter festschrauben. Kabel ist montiert. 2. Justierung von Halterung: Die Schrauben in der Mitte der Halter lösen. Die Seiten der Halter seitwärts ziehen um die Halter zu öffnen. Das Gerät in die Halter plazieren so dass sich der Anschluss richtig im Platz sitzt. Die Seiten der Halter zusammen drücken um die Grösse zu einstellen. Das Gerät vorsichtig entfernen ohne die Position den Seiten zu ändern. Die Schrauben in der Mitte der Halter festziehen. 3. Montage von Halterung: Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen und mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Zum erst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 4. Die Halter ist montiert.
Halten Sie Ihr Handy unterwegs in einer Halter und Sie haben es immer in Sichtweite und Reichweite. Der aktive Halter für die Festinstallation wird im Armaturenbrett angeschlossen, dies ermöglicht eine diskrete, saubere Installation ohne Kabel, die über dem Innenraum hängen! Der verstellbare Halter passt für Geräte mit und ohne Haut mit folgenden Abmessungen: Breite: 75-89 mm, Dicke: 12-16 mm. Verstellbare Halterungen gibt es in verschiedenen Größen. Messen Sie Ihr Gerät und vergleichen Sie es mit den Spezifikationen der Halterung, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Produkt ausgewählt haben (wenn Sie eine Haut verwenden: Messen Sie das Gerät mit der vorhandenen Haut). Sie können den Halter wahlweise als aktiven Halter nur zum Aufladen Ihres Geräts verwenden oder einen Adapter an den Molex-Anschluss anschließen, um zusätzliche Funktionen zu erhalten. Dann können Sie den Halter auch für die Stromversorgung eines GPS-Empfängers anderer eigener Lösungen verwenden (nicht für Datenkommunikation oder Audioanschluss verwendbar). Das Produkt ist E-zugelassen. Schließen Sie das Netzkabel mit einer 2A Sicherung an. Professionelle Installation empfohlen. Der Halter ist aus schwarzem ABS-Kunststoff gefertigt. Es ist einfach, das Gerät in die Halter zu stecken und ebenso einfach mitzunehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Der Halter ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, mit dem Sie den Winkel Ihres Gerätes einstellen können, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Sie können den Halter um 22° in jede Richtung neigen. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform. Dieses Produkt unterstützt Qualcomm QC 2. 0 Schnellladung (vorausgesetzt, das Gerät unterstützt Qualcomm QC 2. 0 Schnellladung).