Brodit 553835 Halterung mit Verschluss Samsung Galaxy Tab E 8.0
Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Tab E 8.0
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 553835
EAN Nr.: 7320285538351
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 0
Aktiv Halterung mit USB-Kabel. Mit Kugelgelenk. Verschluss-Funktion mit federnde Kugel.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Halterung and dem Befestigungsstück festschrauben so dass die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
2. Das Gerät vorsichtig von oben nach unten in der Halterung schieben. Das Verschluss nach unten an das obere Ende der Halterung schieben.
3. Das Verschluss nach oben weg von der Halterung schieben um es zum entfernen. Das Gerät vorsichtig nach oben weg von der Halterung schieben.
4. Die Halterung ist montiert. Die Halterung in die gewünschte Position justieren um zwischen Portrait und Landscape Mode zum wechseln.
Der Halter mit Verriegelung ist zu verwenden, wenn Sie Ihr Tablett besonders fest an seinem Platz haben möchten. Der Halter hat eine Federstecker-Verriegelung, die Ihr Gerät in einem festen Griff im Halter hält.
Dieser Halter ist mit einem Zigarettenanzünder-Kabel zum Laden Ihres Gerätes, 12V, ausgestattet. Der Halter ist auf einem Kippgelenk montiert. So können Sie den Winkel für eine bessere Sicht leicht einstellen und zwischen Hoch- und Querformat wechseln, indem Sie den Halter einfach in die gewünschte Position drehen.
Tablets (Surfpads) sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos installiert werden, wenn sie die Ansicht blockieren oder die Tastensteuerung blockieren. ProClip (Brodits Fahrzeughalterung) ist für die Installation von kleineren Geräten wie Handys und GPS-Geräten konzipiert, ProClip ist nicht für große Geräte wie Tablets konzipiert. In einigen Fahrzeugen hat der ProClip einen extra festen Sitz und kann dann auch für den Einbau eines Tabletts verwendet werden. Wenn Sie ein Tablett auf das Armaturenbrett des Autos stellen wollen, muss jede Kombination aus Tablett und Auto von Ihnen im Detail geprüft werden, um festzustellen, ob eine solche Installation im konkreten Fall möglich ist. Berücksichtigen Sie die Position und die feste Position des ProClip sowie die Größe der Tablette, die Sie verwenden möchten. Brodit wird keine Empfehlungen für solche Installationen geben.
Eine Installation eines Tabletts auf einem Armaturenbrett eines Fahrzeugs erfolgt immer in eigener Verantwortung des Kunden. Brodit empfiehlt, Tabletten an der Kopfstütze des Autos zu verwenden, die an der Brodit-Kopfstützenhalterung montiert sind.