Brodit Brodit Heavy Duty Tough Sleeve Samsung Galaxy Tab 4 7. 0 SM-T235
Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Tab 4 7. 0 SM-T235
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 559801
EAN Nr. : 7320285598010
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 0
Mit aktiv MultiMoveClip, für eine feste Installation. 12/24V. Mit Kugelgelenk.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Das Gerät in das Sleeve zu platzieren: Das Gerät seitwärts in das Sleeve schieben. Die Anschluss vorsichtig an das Gerät anschliessen. ACHTUNG: Es ist sehr wichtig der Stecker gerade vor dem Gerät zu halten und gerade in das Gerät zu anschliessen (wenn der Stecker abgewinkelt gehalten wird/falsch eingeführt in das Gerät wird, gibt das Risiko die Beschädigen des Steckers/Geräts). Der Deckel über der Anschluss platzieren und mit den beiliegenden Schrauben auf die Rückseite des Sleeves befestigen. Das Gerät sitzt nun sicher im Platz und kann nicht entfernt werden, ohne die Schrauben zu lösen. 2. Aktiv MultiMoveClip zu montieren: Die Schraube in der Mitte des Power Blocks lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen und mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Das Power Block über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis MultiMoveClip richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 3. Das Sleeve an das aktiv MultiMoveClip zu befestigen: Das Sleeve über dem Power Block anordnen und gerade nach unten drücken so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Das Gerät ist jetzt an die Ladegerät angeschlossen. Das Sleeve weg von MultiMoveClip zu nehmen: Der Verriegelungsarm des Power Blocks nach vorne drücken so dass das Sleeve ist frei. Das Sleeve nach oben raus von Power Block nehmen. 4. Produkt ist montiert.
Die Wahl für Sie, die Ihr Gerät täglich in einer rauen Umgebung einsetzen! Ihr Gerät ist gut geschützt in einer robusten, strapazierfähigen Hülle, während es gleichzeitig aufgeladen wird. Sie können das Gerät problemlos mitnehmen und zwischen Fahrzeug-Fahrzeug oder Fahrzeug-Büro wechseln. Zuerst platzieren Sie Ihr Gerät in der strapazierfähigen, robusten Hülle, einem robusten Gehäuse mit eingebauten Stoßfängern. Die Stoßfänger reduzieren Vibrationen und schützen das Gerät bei einem Sturz. Dann befestigen Sie die Hülse an einem aktiven MultiMoveClip, indem Sie sie nach unten auf die Halter drücken. Wenn sie einrastet, wird die Ladung automatisch über den Sliding Power Block angeschlossen. Dank des Schnellanschlusses entfernen Sie auch die Hülse im Handumdrehen vom MultiMoveClip. Der Ladestecker ist langlebig und hält häufigem Verschleiß im professionellen Alltag stand. Das Gerät ist fest in der Hülse verankert und kann ohne Lösen der Schrauben nicht entfernt werden. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten, wenn sich das Gerät in der Hülle befindet. Für die Festinstallation. 12/24 V. Das Produkt ist E-zugelassen. Schließen Sie das Netzkabel an eine 2-A-Sicherung an. Professionelle Installation empfohlen. Ausgestattet mit einem Kippgelenk, so dass Sie bequem zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Hergestellt aus schwarzem ABS- und Acetal-Kunststoff. Hergestellt in Schweden. Befestigen Sie es an einer Standfußbefestigung oder einer extra starken Montageplattform. Sleeve Abmessungen: 215 x 129 x 26 mm (B x H x T mm). Gewicht: 452 g MultiMoveClip mit Sliding Power Block für die Festinstallation: Baut 35 mm bis zur Hülsentiefe und 16 mm bis zur Höhe. Ladespezifikationen: Eingangsspannung: DC/10-30V Ladespannung: DC/4. 75-5. 3V Ausgangsstrom(Typ): 2. 0A Ein- und Ausgangsschutz: Eingangspolaritätsumkehrung/Ausgang über Spannung/Ausgang über Strom/Ausgang Kurzschlussschutz LED-Ladeanzeige: Leistungsaufnahmeanzeige (grün), Ovp/Ocp/Output kurz (rot) Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C Lagertemperatur: -20°C ~ +80°C RoHS konform: ROHS