| |
|
| Artikel-Nr.: 279-711114_025949 Herst.-Nr.: 711114 EAN/GTIN: 7320287111149 |
| |
|
| | |
| Brodit 711114 Passiv Halterung mit Kugelgelenk Huawei MediaPad M5 8.4 Passend für Hersteller/Modell: Huawei / MediaPad M5 8.4 Position: Passend für Baujahr von - bis: Brodit Nummer: 711114 EAN Nr.: 7320287111149 Für Region: Für alle Länder Gewicht: 190 Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halterung ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halterung an der Kugelgelenk sitzt. Die Schraube festziehen bis die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 2. Das Gerät in der Halterung zu plazieren: Das untere Ende des Geräts in der Halterung plazieren und das obere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halterung fest einrastet. 3. Das Gerät von der Halterung zu entfernen: Das obere Ende der Halterung nach oben drücken, gleichzeitig das obere Ende des Geräts raus von der Halterung ziehen. 4. Die Halterung ist montiert. Mit Ihrem MediaPad in einer Halterung, die in Ihrem Auto befestigt ist, haben Sie es immer griffbereit im Auto. Sicher, ordentlich und bequem! Sie können z.B. ein Ladekabel an das Gerät anschließen, wenn es sich in der Halterung befindet. Der Halter ist auf einem Kippgelenk montiert. Das bedeutet, dass Sie den Winkel einstellen können, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Sie können ganz einfach zwischen Hoch- und Querformat wechseln, indem Sie den Halter in die gewünschte Position drehen. Es ist einfach, das Surfpad in die Halterung zu stecken und beim Verlassen des Autos mitzunehmen. Tablets (Surfpads) sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos installiert werden, wenn sie die Ansicht blockieren oder die Tastensteuerung blockieren. ProClip (Brodits Fahrzeughalterung) ist für die Installation von kleineren Geräten wie Handys und GPS-Geräten konzipiert, ProClip ist nicht für große Geräte wie Tablets konzipiert. In einigen Fahrzeugen hat der ProClip einen extra festen Sitz und kann dann auch für den Einbau eines Tabletts verwendet werden. Wenn Sie ein Tablett auf das Armaturenbrett des Autos stellen wollen, muss jede Kombination aus Tablett und Auto von Ihnen im Detail geprüft werden, um festzustellen, ob eine solche Installation im konkreten Fall möglich ist. Berücksichtigen Sie die Position und die feste Position des ProClip sowie die Größe der Tablette, die Sie verwenden möchten. Brodit wird keine Empfehlungen für solche Installationen geben. Eine Installation eines Tabletts auf einem Armaturenbrett eines Fahrzeugs erfolgt immer in eigener Verantwortung des Kunden. Brodit empfiehlt, Tabletten an der Kopfstütze des Autos zu verwenden, die auf einer Brodit-Kopfstützenhalterung montiert sind. |
| | |
| | | |
| | | |
| |