Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Honeywell EDA51Aktiv Halter mit Zig.-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Honeywell EDA51
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Honeywell EDA51
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Honeywell EDA51
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Honeywell EDA51
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Honeywell EDA51
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Honeywell EDA51
Artikel-Nr.:
     279-712099_009639
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     712099
EAN/GTIN:
     7320287120998
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig. -Stecker Honeywell EDA51

Passend für Hersteller/Modell: Honeywell / EDA51

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 712099

EAN Nr. : 7320287120998

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 230

Mit Kugelgelenk. 3A Ladung. 12/24 Volt.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. 3. Die Halter über dem Montagestück plazieren. Die Halter an das Montagestück festschrauben so dass sich die Halter richtig im Platz sitzt aber justiert werden kann. 4. Die Halter ist montiert.

Halten Sie Ihren Akku mit diesem aktiven Halter mit Zigarettenanzünder-Kabel immer voll aufgeladen. Der Halter ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, so dass Sie den Winkel Ihres Geräts zur besseren Sicht leicht einstellen können. Neigt sich um 17° und ist um 360° schwenkbar. Hergestellt aus hochwertigem ABS/Acetal-Kunststoff. AMPS-Löcher. Farbe: schwarz. Hergestellt in Schweden. Zur Befestigung auf einer ProClip-Montageplattform oder einer Standfußbefestigung. Einfach schaltbares System:Das einfach zu schaltende System ermöglicht es Ihnen, nur den Halter zu aktualisieren und die installierten Kabel zu behalten. Das spart Ihnen viel Zeit! Beim Upgrade auf ein neues Gerät müssen Sie keine vollständige Installation mehr durchführen. Gleiches gilt für die Wartung im Falle von Gewährleistung oder Beschädigung. Sie trennen einfach den Halter über den 6-poligen Molex-Schnellanschluss vom Ladekabel und schließen dann den neuen Halter an. Der Wechsel ist in wenigen Sekunden erledigt.

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
ab € 80,01*
€ 103,35*
Lager 279
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,99*
ab € 80,06*
€ 103,41*
pro Packung
€ 6,00*
ab € 84,85*
€ 114,98*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 103,27*
€ 138,51*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,51*
€ 148,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,06*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 67,98*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,73*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 37,06*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,25*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,60*
Zubehör
Brodit
217060
ab € 20,63*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,99*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,42*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.