| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-721327_022259 Herst.-Nr.: 721327 EAN/GTIN: 7320287213270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brodit Brodit Aktiv Halter mit USB-Kabel und Zigg-Adapter Samsung Galaxy Z Fold4 5G Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Z Fold4 5G Position: Passend für Baujahr von - bis: Brodit Nummer: 721327 EAN Nr. : 7320287213270 Für Region: Für alle Länder Gewicht: 220 Mit USB-A Kabel + Zigarettenanzünder-Adapter mit 2 USB-A Anschlussen: QC 3. 0A + 2. 4A. Mit Kugelgelenk. 12/24 Volt. Für Gerät in zusammengeklappter und augeklappter Position. Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 2. Das Gerät in der Halter zu plazieren: Das obere Ende des Geräts in der Halter plazieren und das untere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halter fest einrastet. 3. Das Gerät von der Halter zu entfernen: Das obere Ende das Gerät nach oben drücken, gleichzeitig das untere Ende des Geräts raus von der Halter ziehen. 4. Die Halter ist montiert. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, fahrzeugspezifische Bildschirmhalter, halterungen mobiltelefon auto aktiv, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung mit ladefunktion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |