Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Apple iPad Pro 12.9 2020 (A2069 A2232 A2229)Aktiv Halter feste Installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter feste Installation Apple iPad Pro 12.9 2020 (A2069 A2232 A2229)
Brodit Aktiv Halter feste Installation Apple iPad Pro 12.9 2020 (A2069 A2232 A2229)
Brodit Aktiv Halter feste Installation Apple iPad Pro 12.9 2020 (A2069 A2232 A2229)
Brodit Aktiv Halter feste Installation Apple iPad Pro 12.9 2020 (A2069 A2232 A2229)
Brodit Aktiv Halter feste Installation Apple iPad Pro 12.9 2020 (A2069 A2232 A2229)
Brodit Aktiv Halter feste Installation Apple iPad Pro 12.9 2020 (A2069 A2232 A2229)
Artikel-Nr.:
     279-727095_021745
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     727095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation Apple iPad Pro 12. 9 2020 (A2069 A2232 A2229)

Passend für Hersteller/Modell: Apple / iPad Pro 12. 9 2020 (A2069 A2232 A2229)

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 727095

EAN Nr. : 7320287270952

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 580

Mit Kugelgelenk.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.   1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.   2. Das Gerät seitwärts in der Halter schieben, so dass der Anschluss anschliesst.   3. Um das Gerät zum entfernen, es seitwärts raus von Halter schieben.   4. Die Halter ist montiert.

Verwenden Sie während der Fahrt eine aktive Halter für Ihr iPad Pro und Sie haben immer einen frisch geladenen Akku! Der aktive Halter ist im Armaturenbrett zu verbinden. Es ermöglicht eine diskrete und saubere Installation ohne Kabel, die über dem Innenraum hängen. Sicher und bequem! 12 Volt. Das Produkt ist E-zugelassen. Schließen Sie das Netzkabel an eine 2-A-Sicherung an. 2 Ein Ladegerät. Professionelle Installation empfohlen. Der Halter ist auf einem Kippgelenk montiert. Das bedeutet, dass Sie den Winkel einstellen können, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Sie können ganz einfach zwischen Hoch- und Querformat wechseln, indem Sie den Halter in die gewünschte Position drehen. Es ist einfach, das iPad Pro in die Halter zu stecken und beim Verlassen des Fahrzeugs mitzunehmen. Tablets (Surfpads) sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos installiert werden, wenn sie die Ansicht blockieren oder die Tastensteuerung blockieren. ProClip (Brodits Fahrzeughalterung) ist für die Installation von kleineren Geräten wie Handys und GPS-Geräten konzipiert, ProClip ist nicht für große Geräte wie Tablets konzipiert. In einigen Fahrzeugen hat der ProClip einen extra festen Sitz und kann dann auch für den Einbau eines Tabletts verwendet werden. Wenn Sie ein Tablett auf das Armaturenbrett des Autos stellen wollen, muss jede Kombination aus Tablett und Auto von Ihnen im Detail geprüft werden, um festzustellen, ob eine solche Installation im konkreten Fall möglich ist. Berücksichtigen Sie die Position und die feste Position des ProClip sowie die Größe der Tablette, die Sie verwenden möchten. Brodit wird keine Empfehlungen für solche Installationen geben. Eine Installation eines Tabletts auf einem Armaturenbrett eines Fahrzeugs erfolgt immer in eigener Verantwortung des Kunden. Brodit empfiehlt, Tabletten an der Kopfstütze des Autos zu verwenden, die auf einer Brodit-KopfstützenHalter montiert sind.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.