Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Apple iPad Pro 129 2018 (A1876 A1895 A1983 A2014)Halter mit Verschluss.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Halter mit Verschluss. Apple iPad Pro 129 2018 (A1876 A1895 A1983 A2014)
Brodit Halter mit Verschluss. Apple iPad Pro 129 2018 (A1876 A1895 A1983 A2014)
Brodit Halter mit Verschluss. Apple iPad Pro 129 2018 (A1876 A1895 A1983 A2014)
Brodit Halter mit Verschluss. Apple iPad Pro 129 2018 (A1876 A1895 A1983 A2014)
Brodit Halter mit Verschluss. Apple iPad Pro 129 2018 (A1876 A1895 A1983 A2014)
Brodit Halter mit Verschluss. Apple iPad Pro 129 2018 (A1876 A1895 A1983 A2014)
Artikel-Nr.:
     279-752095_009960
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     752095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Brodit Brodit Halter mit Verschluss. Apple iPad Pro 129 2018 (A1876 A1895 A1983 A2014)

Passend für Hersteller/Modell: Apple / iPad Pro 129 2018 (A1876 A1895 A1983 A2014)

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 752095

EAN Nr. : 7320287520958

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 610

Aktiv Halter mit Zigaretten- Anzünderstecker und USB-Kabel. Mit Kugelgelenk. 2 Schlüssel eingeschlossen.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Halter and dem Befestigungsstück festschrauben so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 2. Das Gerät vorsichtig seitwärts in der Halter schieben. Das Verschluss seitwärts an das linke Ende der Halter schieben. Der Knopf drücken um das Verschluss zu sperren. 3. Das Verschluss mit der beiliegenden Schlüssel öffnen. Das Verschluss seitwärts weg von der Halter schieben um es zum entfernen. Das Gerät vorsichtig seitwärts weg von der Halter schieben. 4. Die Halter ist montiert. Die Halter in die gewünschte Position justieren um zwischen Portrait und Landscape Mode zum wechseln.

Dieser Halter ist zu verwenden, wenn Sie Ihr iPad Pro sichern und trotzdem leicht zugänglich sind. Perfekt für den Einsatz in Geschäften, auf Messen und an jedem Ort, an dem Sie Ihr iPad verwenden möchten, ohne es leicht herausnehmen zu müssen. Um die Einheit vom Halter zu entfernen, benötigen Sie den Schlüssel oder eine gewisse Gewaltanwendung. Der Halter beinhaltet ein Schloss und zwei Schlüssel. Der aktive Halter lädt Ihre Batterie auf, wenn sie sich im Halter befindet. Der Halter ist an einem Kippgelenk befestigt und kann so eingestellt werden, dass Lichtreflexionen vermieden werden. Wird an die Zigarettenanzünderbuchse des Fahrzeugs angeschlossen, 12/24 Volt. Tablets (Surfpads) sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos installiert werden, wenn sie die Ansicht blockieren oder die Tastensteuerung blockieren. ProClip (Brodits Fahrzeughalterung) ist für die Installation von kleineren Geräten wie Handys und GPS-Geräten konzipiert, ProClip ist nicht für große Geräte wie Tablets konzipiert. In einigen Fahrzeugen hat der ProClip einen extra festen Sitz und kann dann auch für den Einbau eines Tabletts verwendet werden. Wenn Sie ein Tablett auf das Armaturenbrett des Autos stellen wollen, muss jede Kombination aus Tablett und Auto von Ihnen im Detail geprüft werden, um festzustellen, ob eine solche Installation im konkreten Fall möglich ist. Berücksichtigen Sie die Position und die feste Position des ProClip sowie die Größe der Tablette, die Sie verwenden möchten. Brodit wird keine Empfehlungen für solche Installationen geben. Eine Installation eines Tabletts auf einem Armaturenbrett eines Fahrzeugs erfolgt immer in eigener Verantwortung des Kunden. Brodit empfiehlt, Tabletten an der Kopfstütze des Autos zu verwenden, die auf einer Brodit-KopfstützenHalter montiert sind.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.