| |
|
| Artikel-Nr.: 279-805363_010714 Herst.-Nr.: 805363 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Brodit Brodit ProClip Suzuki Swift 18-21 Passend für Hersteller/Modell: Suzuki / Swift Position: Links A-Säule Passend für Baujahr von - bis: 18-21 Brodit Nummer: 805363 EAN Nr. : 7320288053639 Für Region: Europa Gewicht: 60 Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip in das obere Teil des Lüftungsgitters drücken. Die Kante nach oben drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt. 2. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken und die untere Kante in das untere Teil des Lüftungsgitters platzieren. Die Kante nach unten drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt. 3 und 4. ProClip ist montiert. Halten Sie Ihr Gerät in Sichtweite und Reichweite in Ihrem Auto! Der ProClip macht den Einsatz von tragbaren Geräten in Fahrzeugen einfacher und sicherer. Der ProClip ist eine Montagehalterung, die Sie am Armaturenbrett Ihres Autos befestigen. Auf dem ProClip können Sie jedes beliebige Zubehör montieren, z. B. eine Halter für ein Mobiltelefon oder ein anderes Kommunikationsgerät. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch, er wird für jedes Fahrzeugmodell individuell angepasst und hat eine perfekte Passform. Der ProClip bietet eine stabile Montageplattform und ist für die meisten Fahrzeuge in mehreren Positionen erhältlich. Dezentes Design, das sich gut in das Interieur einfügt. Sicher, ordentlich und bequem! Der ProClip ist einfach zu installieren, Sie können es in einer Minute erledigen! Sie rasten den ProClip einfach in Lücken im Innenraum ein, Sie brauchen keine Löcher zu bohren, keine Spezialwerkzeuge zu verwenden oder das Armaturenbrett zu demontieren. Detaillierte Montageanleitung inklusive. Der ProClip verfügt über vorgebohrte AMPS-Löcher zur einfachen Montage eines Halters. Hergestellt aus hochwertigem ABS/Acetal-Kunststoff. Farbe: Schwarz. Entwickelt und produziert in Schweden. - Möchten Sie zwischen mehreren Haltern am gleichen ProClip wechseln können? Siehe Brodits MultiMoveClip. - Installieren Sie größere Geräte oder schwerere Geräte? Siehe Brodits Extra starke Montageplattformen und Sockelhalterungen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |