Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acefast A29 PD50W GaN (USB-C + USB-C) Dual-Port-Ladegerät schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Acefast A29 PD50W GaN (USB-C + USB-C) Dual-Port-Ladegerät schwarz
1_Acefast A29 PD50W GaN (USB-C + USB-C) Dual-Port-Ladegerät schwarz
2_Acefast A29 PD50W GaN (USB-C + USB-C) Dual-Port-Ladegerät schwarz
3_Acefast A29 PD50W GaN (USB-C + USB-C) Dual-Port-Ladegerät schwarz
4_Acefast A29 PD50W GaN (USB-C + USB-C) Dual-Port-Ladegerät schwarz
5_Acefast A29 PD50W GaN (USB-C + USB-C) Dual-Port-Ladegerät schwarz
Acefast A29 PD50W GaN (USB-C + USB-C) Dual-Port-Ladegerät schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-106187
Hersteller:
     Acefast
Herst.-Nr.:
     106187
EAN/GTIN:
     6974316281443
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Acefast Ladegerät GaN USB Typ C 50W, PD, QC 3.0, AFC, FCP schwarz (A29 schwarz)

Acefast Schnellladegerät. Es verfügt über zwei USB-Typ-C-Anschlüsse, die das Laden mit einer Leistung von bis zu 50 W ermöglichen. Es ermöglicht Ihnen das schnelle Aufladen von Geräten, inkl. in den Standards PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC und FCP. Es besteht aus feuerfestem PC-Material. Es wurde mit vielen Schutzfunktionen wie Überhitzung, Überspannung, Hochspannung oder Überlastung ausgestattet. Die elektronischen Bauteile des Ladegeräts sind in GaN-Technologie gefertigt, d.h. sie basieren auf Galliumnitrid, nicht auf Silizium. GaN bedeutet eine bessere Arbeitseffizienz und einen geringeren Energieverbrauch.

Spezifikation

Eingangsstrom: AC 100-240V, 1,0A, 50/60Hz, EU-Stecker Ausgangsleistung: USB-Typ C 1/2: 45 W USB Typ C 1 + USB Typ C 2: 30 W + 20 W (50 W) Material: Feuerfester PC Abmessungen: 98,9 x 28,9 x 53,6 mm Gewicht: 127 g Schwarze Farbe Zertifikate: CE, RoHS, EAC, ERP6 Schnellladung: PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC, FCP und andere V0 Brandschutz, PSE, 3C, ERP6 Energieeffizienzzertifikat Bauteile in GaN-Technologie

Die wichtigsten Vorteile

Arbeiten mit einer Leistung von bis zu 50 W. Das Ladegerät überträgt einen Strom mit einer Last von bis zu 50 W an die USB-Typ-C-Anschlüsse. Hergestellt in GaN-Technologie. Bauteile aus Galliumnitrid können bei geringerer Verlustwärme einer höheren Belastung standhalten. Dadurch wird das Ladegerät effizienter und verbraucht weniger Strom. PPS-Schnellladung. Programmable Power Supply (PPS) ist eine Technologie, die mit vielen Schnellladestandards kompatibel ist, einschließlich Stromversorgung und Schnellladung. Eingebaute Sicherheitssysteme. Der Ladevorgang wird ständig von dem Prozessor überwacht, der den Betrieb des Ladegeräts steuert. Er befasst sich unter anderem mit Schutz vor Überhitzung, Überspannung, Überlast und elektrostatischer Entladung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.