Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MagSafe 15W induktives Ladegerät weiß (MHXH3ZM/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     279-HU-121334
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     121334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
para-list as-pdp-lastparalist">

Apple MagSafe 15W induktives Ladegerät weiß (MHXH3ZM/A)

Das Apple -Produkt ermöglicht kabelloses Laden mit MagSafe-Technologie. Der Magnet ist perfekt auf die iPhone 12 Serie und neuer abgestimmt. Das Ladegerät unterstützt den Qi-Ladestandard - es unterstützt auch das iPhone 8 und neuere Modelle sowie ausgewählte Modelle von AirPods-Kopfhörern.

Spezifikation:

  • Marke: Apple
  • Modell: MHXH3ZM/A
  • Ladeleistung: 15W
  • weiße Farbe
  • Empfohlenes Netzteil: 20-W-USB-C-Ladegerät
  • MagSafe-Kompatibilität: iPhone 12-Serie und höher
  • Qi-Kompatibilität: iPhone 8 und höher, ausgewählte AirPods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.