Guess einen Bluetooth 5.0 Lautsprecher
Modernes Design, stilvolle Farben und geringe Größe sind die Hauptmerkmale der kabellosen Lautsprecher von Guess
Qualität, die Sie in jedem Detail spüren können. Ein sehr sorgfältig gestalteter Lautsprecher aus starkem und langlebigem Aluminium. Durch die geringe Größe haben Sie den Lautsprecher immer dabei, dank der Löcher für den Anhänger können Sie ihn an Ihrer Tasche oder Hose befestigen.
Der Guess Lautsprecher zeichnet sich durch Langlebigkeit, Ästhetik der Verarbeitung und eine perfekte Balance zwischen Minimalismus und Funktionalität aus. Hören Sie Musik und telefonieren Sie bis zu 4 Stunden ohne Unterbrechung dank Bluetooth 5.0.
- Modernes Design, geringe Größe
- Musik abspielen und bis zu 4 Stunden telefonieren
- Stabile Verbindung dank Bluetooth 5.0
- Hergestellt aus starkem und langlebigem Aluminium
Produkt hergestellt unter der Guess-Lizenz.
Typ Kabelloser Lautsprecher Material Aluminium Farbe Rosa Kommunikation Bluetooth 5.0 Funktionen Musik abspielen / Anrufe tätigen Integrierte Lautsprecher Ja Eingebautes Mikrophon Ja Lautsprecher 36mm / 4O / 3W Batterie 300 mAh / 3,7 V Arbeitszeit bis zu 4 Std Arbeitszeit bis zu 4 Std Maße 49,5 x 36 mm Waage 76g