Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom Fit-Life Series Smartwatch mit Anrufannahmefunktion IP68 schwarz (JR-FT5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joyroom Fit-Life Series Smartwatch mit Anrufannahmefunktion IP68 schwarz (JR-FT5)
Joyroom Fit-Life Series Smartwatch mit Anrufannahmefunktion IP68 schwarz (JR-FT5)
Joyroom Fit-Life Series Smartwatch mit Anrufannahmefunktion IP68 schwarz (JR-FT5)
6956116717872
Joyroom Fit-Life Series Smartwatch mit Anrufannahmefunktion IP68 schwarz (JR-FT5)
Joyroom Fit-Life Series Smartwatch mit Anrufannahmefunktion IP68 schwarz (JR-FT5)
Joyroom Fit-Life Series Smartwatch mit Anrufannahmefunktion IP68 schwarz (JR-FT5)
Artikel-Nr.:
     279-HU-137643
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     137643
EAN/GTIN:
     6956116717872
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Joyroom Fit-Life Series JR-FT5 Smartwatch mit Anrufbeantworter - schwarz

Eine Sport-Smartwatch mit einer Bildschirmgröße von 1,83 Zoll, die alle Nachrichten Ihres Telefons in HD-Qualität anzeigt. Lernen Sie die Joyroom Fit-Life Series JR-FT5 Smartwatch kennen! Es ist extrem einfach zu bedienen: Nehmen Sie das Telefon entgegen und tätigen Sie einen Anruf mit einer Taste. Es verfügt über mehr als 80 integrierte Sportmodi, IP68-Wasserbeständigkeit und synchronisiert sich in Echtzeit mit dem gekoppelten Telefon. Informiert Sie, wenn Ihnen jemand eine Einladung auf Facebook sendet oder Sie auf einem Foto auf Instagram markiert. Die Joyroom Fit-Life-Serie überprüft auch Ihre Gesundheitsdaten sorgfältig: Sie überwacht Ihre Herzfrequenz, Ihren Blutdruck und Ihr Stressniveau.

Die wichtigsten Vorteile der Joyroom JR-FT5 Sport-Smartwatch mit IP68-Schutz:

  • Sie können mit einer Taste antworten und einen Anruf tätigen . Mit der Smartwatch können Sie eine Nummer wählen, Ihren Anrufverlauf und gespeicherte Kontakte auf Ihrem Telefon überprüfen
  • Es benachrichtigt Sie über alle verpassten Anrufe und Nachrichten – auch in den sozialen Medien . Auf dem Display sehen Sie Benachrichtigungen von Facebook, Instagram, Twitter und anderen Anwendungen
  • Unglaublich einfach zu bedienen . Die Krone der Uhr hat einen versteckten Knopf, der alle Apps steuert
  • Es überwacht Ihre Fitness und Gesundheit . Es überprüft kontinuierlich Ihren Puls, Ihre Sauerstoffversorgung, Ihren Blutdruck, Ihr Schlafmuster und Ihr Stressniveau
  • Es wird Ihnen helfen, Ihre Sportleidenschaft zu entwickeln . Es hat über 80 eingebaute Sportmodule für Sportarten wie Tennis, Basketball, Volleyball, Laufen, Basketball, Tischtennis, Bergsteigen
  • Bequem im täglichen Gebrauch . Es hat die Schutzart IP68, ist also wasserdicht
  • Eine gute Wahl für Menschen, die Uhren mit großen Displays mögen . Bei diesem Smartwatch-Modell hat das Display satte 1,83 Zoll
  • Sie werden es Ihrem Stil anpassen . In der Smartwatch finden Sie Dutzende von Zifferblattdesigns – wählen Sie Ihren Favoriten

Spezifikation:

  • Hersteller: Joyroom
  • Modell: JR-FT5
  • Bluetooth-Version: Bluetooth Low Energy 5.3 + Bluetooth 3.0
  • Batteriekapazität: 300 mAh
  • Stromversorgung: 5V / 500mA
  • Chip: JL7012/F6
  • Speicher: 64 MB
  • Schutzart: IP68
  • Bluetooth-Reichweite: ca. 10 m
  • Bildschirmgröße: 1,83 Zoll
  • Bildschirmauflösung: 240*286
  • Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
  • Standby-Zeit nach dem Aufladen: ca. 15 Tage
  • Arbeitszeit nach dem Aufladen: ca. 7-10 Tage
  • Gehäusegröße: 36,5 x 44,7 x 11,5 mm
  • Bandmaterial: Silikon
  • Armbandgröße: 219 x 20 mm
  • Gewicht: ca. 50 g
  • Schwarze Farbe
Weitere Suchbegriffe: bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.